Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm
Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm
Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm
Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-17194
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 194
EAN/GTIN:
     4103810171949

Pressol Staubdeckel, 25-60-kg-BE-Ø 385 mm Werkstoff Metall Innendurchmesser (mm) 35,5 Lackierung blau, RAL 5010 Abmessungen LxBxH (mm) 415 x 395 x 75 Innendurchmesser (mm) 1,22

Spezifikation

  • Für 25- bis 60-kg-Behälter, ø 385 mm
  • Halterung für Fettpistole
Weitere Informationen:
Länge:
415.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
395.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.