Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm
Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm
Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm
Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-17198
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 198
EAN/GTIN:
     4103810171987
Suchbegriffe:
Fassdeckel
fassdeckel

Pressol Staubdeckel, 50-60-kg-BE-Ø 450 mm

Technische Daten Werkstoff Metall Innendurchmesser (mm) 35,5 Lackierung blau, RAL 5010

Spezifikation

  • Für 50- bis 60-kg-Behälter, ø 450 mm
  • Halterung für Fettpistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 46,87*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 35,17*
€ 47,23*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.