Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Ölabgabegerät-fahrbar, 14-l-Behälter-handbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-17790
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17 790
EAN/GTIN:
     4103810177903
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
Pressol Ölabgabegerät-fahrbar, 14-l-Behälter-handbetrieben
Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
600.00 mm
Höhe:
260.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 192,66*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 157,16*
€ 194,66*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.