| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-21050 Herst.-Nr.: 21 050 EAN/GTIN: 4103810210501 |
| |
|
| | |
| Pressol Kraftstoffkanister-5 l, Metall Weitere Informationen: | | Länge: | 310.00 mm | Breite: | 230.00 mm | Höhe: | 120.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister, Kunststoffkanister, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,134* | € 32,616* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,15* | € 38,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,68* | € 42,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 54,13* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 39,30* | € 54,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|