| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-21060950 Herst.-Nr.: 21 060 950 EAN/GTIN: 4103810210600 |
| |
|
| | |
| Pressol Kraftstoffkanister-20 l, Metall - Innen lackiert
- Geschweißte Ausführung
- Sicherer Verschluss
- Mit Splintsicherung
- Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967).
- Mit EAN-Code
Besondere Merkmale - Für alle Fahrzeugtypen
- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 360.00 mm | Breite: | 480.00 mm | Höhe: | 160.00 mm | Technische Daten: | Inhalt (l) 20 Werkstoff Stahlblech Farbe oliv, RAL 6003 Höhe (mm) 480 Grundfläche LxB (mm) 360 x 160 Gewicht (kg) 4,3 <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 20l, stahlblechkanister, Kunststoffkanister, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,258* | € 42,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,83* | € 47,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,73* | € 53,43* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 50,93* | € 68,51* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 57,56* | € 75,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|