| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-21131 Herst.-Nr.: 21 131 EAN/GTIN: 4103810211317 |
| |
|
| | |
| Pressol Kraftstoffkanister-5 l, PE-mit flexiblem Auslauf Weitere Informationen: | | Länge: | 331.00 mm | Breite: | 237.00 mm | Höhe: | 185.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 8,75* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 8,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,19* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 9,18* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,13* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|