| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-21143870 Herst.-Nr.: 21 143 870 EAN/GTIN: 4103810424540 |
| |
|
| | |
| Pressol Kanister 10 l für Urea, PE-mit flexiblem Auslauf Weitere Informationen: | | Länge: | 329.00 mm | Breite: | 341.00 mm | Höhe: | 172.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzin Kanister, Benzinkanister, Kraftstoff Kanister, Kraftstoffkanister, Kunststoffkanister, Wasserkanister, hdpe kunststoffkanister 10 l, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 10l, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 11,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,99* | € 11,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,93* | € 12,00* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 12,75* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,36* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|