Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg
Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg
Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg
Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg
Pressol Mobile Dieseltankstation für unterwegs Fassung 450 Liter ,Anschluss 12 V DC Abmessung 1200x800x912 mm Gewicht 90 kg
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-26402
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     26 402
EAN/GTIN:
     4250979600039
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container

Pressol mobiMASTER-450 l-ZVAD, 12 V-60 l/min

Besondere Merkmale

  • Befüllt transportierbar
  • Diffusionsdicht
  • UV-stabil (UV-Index 12)
  • Mit Stapler und Kran befüllt transportierbar
  • Kompakte Bauweise (Europalettenmaß)
  • Pumpenraum bei geschlossenem Deckel gegen Witterung geschützt
  • 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel
  • Lagerung von Benzin im Tank verboten
  • Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
  • UN/ADR-Zulassung für ares® mobiMASTER und FMT® Pumpensystem
  • UN-Zulassung
  • Produktion durch TÜV überwacht
Weitere Informationen:
Länge:
1,200.00 mm
Breite:
912.00 mm
Höhe:
800.00 mm
Technische Daten:
<p>Spezifikation <ul> <li>Einwandiger Tank (45 314) <li>Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823) <li>Abschließbare Schutzhaube (84 343) <li>Ent- und Belüftungsventil (45 140) <li>Füllstandsanzeige (04 402 100) <li>Tankdeckel mit Dichtung (45 151) <li>KIT Gasfeder (45 153) <li>Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779) <li>Saugschlauch, 0,65 m,&nbsp;DN&nbsp;19,&nbsp;G&nbsp;1"&nbsp;a,&nbsp;G&nbsp;1"&nbsp;i&nbsp;(91 217) <li>Rückschlagventil mit Saugkorb (91 146 001) <li>Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 406 966) <li>Ein- und Ausschalter <li>Abgabeschlauch, 4 m,&nbsp;DN&nbsp;19,&nbsp;G&nbsp;1"&nbsp;a,&nbsp;G&nbsp;1"&nbsp;i&nbsp;(23 155 957) <li>Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk,&nbsp;ZVAD&nbsp;(23 176) <li> <p>Technische Daten Inhalt Tank (l) 450 Werkstoff Tank LLDPE&nbsp;(lineares Polyethylen niederer Dichte) Temperaturbereich (°C) -10 / +40 UN-Zulassung un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 20140/0/520 &nbsp; &nbsp; Pumpe &nbsp; Fabrikat FMT Swiss AG Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m) 3 Hydraulische Daten &nbsp; Bauart Pumpe Flügelzellenpumpe, selbstansaugend Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min) 54 Förderdruck bis (bar) 1,8 Fördermedien Heizöl, Dieselkraftstoffe, HVO 100 Motordaten &nbsp; Spannung (V) 12&nbsp;V&nbsp;DC Stromaufnahme (A) 30 Sicherung (A) 40 A Stecksicherung Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min) 180 Laufzeit (min) bei geschlossenem Zapfventil max. 2 Schutzart IP66 &nbsp; &nbsp; Abmessungen LxBxH (mm) 1200 x 800 x 912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.369,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,95*
€ 1.896,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,54*
€ 1.851,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,28*
€ 1.713,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,86*
€ 1.668,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,82*
€ 1.630,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.