| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-29442 Herst.-Nr.: 29 442 EAN/GTIN: 4103810294426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Daten Länge Abgabeschlauch (m) 10 Anschluss Abgabeschlauch G 3/8'' i/a Länge Verbindungsschlauch (m) 1 Anschluss Verbindungsschlauch G 3/8'' i/i Schlauchinnendurchmesser (DN) 10 Betriebsdruck max. (bar) 20 Lackierung Ausleger fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Stützplatte fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Trommel blau, RAL 5010 Abmessungen LxBxH (mm) 472 x 152 x 498 Innendurchmesser (mm) 16,02 Spezifikation - Schlauchaufroller für Wasser/Luft
- Offen, zur Wand-/Bodenmontage
- Mit Schlauchstopper
Besondere Merkmale - Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
- Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
- Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
- Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
- Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
- Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
- Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
- Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
- Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 472.00 mm | Breite: | 498.00 mm | Höhe: | 152.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |