Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Schlauchaufroller-Wasser/Luft, O-D-20 bar-DN 10-15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Schlauchaufroller-Wasser/Luft, O-D-20 bar-DN 10-15 m
Pressol Schlauchaufroller-Wasser/Luft, O-D-20 bar-DN 10-15 m
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-29453
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     29 453
EAN/GTIN:
     4103810294532
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Pressol Schlauchaufroller-Wasser/Luft, O-D-20 bar-DN 10-15 m

Technische Daten Länge Abgabeschlauch (m) 15 Anschluss Abgabeschlauch G 3/8'' i/a Länge Verbindungsschlauch (m) 1 Anschluss Verbindungsschlauch G 3/8'' i/i Schlauchinnendurchmesser (DN) 10 Betriebsdruck max. (bar) 20 Lackierung   Ausleger fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Stützplatte fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Trommel blau, RAL 5010 Konsole, Winkel blau, RAL 5010 Abmessungen LxBxH (mm) 475 x 158 x 520 Innendurchmesser (mm) 22,800

Spezifikation

  • Schlauchaufroller für Wasser/Luft
  • Offen, zur Deckenmontage
  • Mit Schlauchstopper
Weitere Informationen:
Länge:
475.00 mm
Breite:
520.00 mm
Höhe:
158.00 mm
Technische Daten:
<p>Besondere Merkmale <ul> <li>Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus <li>Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert <li>Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion <li>Achse (Ø&nbsp;40&nbsp;mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer. <li>Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei <li>Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss <li>Alle Drehgelenke sind kugelgelagert <li>Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht <li>Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,22*
€ 608,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,18*
€ 533,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.