Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör
Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör
Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör
Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör
Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-45314
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     45 314
EAN/GTIN:
     4250979600213
Suchbegriffe:
Pressol
mobiMASTER-450
l
mit

Pressol mobiMASTER-450 l, mit Tankzubehör

Technische Daten Inhalt Tank (l) 450 Werkstoff Tank LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte) Temperaturbereich (°C) -10 / +40 UN-Zulassung un 31H2/Z/..../CZ/IMET 1427/0/ Wandstärke (mm) 7 Farbe Behälter schwarz, RAL 7021 Farbe Deckel rot, RAL 3020 Abmessungen LxBxH (mm) 1200 x 800 x 912 Leergewicht (kg) 48

Spezifikation

  • Einwandiger Tank
  • Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823)
  • Abschließbare Schutzhaube (84 343)
  • Ent- und Belüftungsventil (45 140)
  • Füllstandsanzeige (04 402 100)
  • Tankdeckel mit Dichtung (45 151)
  • KIT Gasfeder (45 153)
  • Saugschlauch, 0,65 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (91 217)
  • Rückschlagventil mit Saugkorb (91 146 001)
  • Geeignet für:
  • Heizöl und Dieselkraftstoffe

    Besondere Merkmale

    • Befüllt transportierbar
    • Diffusionsdicht
    • UV-stabil
    • Mit Stapler und Kran befüllt transportierbar
    • Kompakte Bauweise (Europalettenmaß)
    • 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel
    • Lagerung von Benzin im Tank verboten
    • Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
    • UN/ADR-Zulassung für ares® mobiMASTER und FMT® Pumpensystem
    • UN-Zulassung
Weitere Informationen:
Länge:
1,200.00 mm
Breite:
912.00 mm
Höhe:
800.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Tankzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,03*
€ 1.400,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,83*
€ 1.389,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,87*
€ 1.351,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,57*
€ 1.326,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,71*
€ 1.305,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.