| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-45319 Herst.-Nr.: 45 319 EAN/GTIN: 4250979602255 |
|
|
| | |
| Technische Daten Inhalt Tank (l) 450 Werkstoff Tank LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte) Farbe Tank weiß Farbe Deckel blau, RAL 5015 Abmessungen LxBxH (mm) 1200 x 800 x 912 Innendurchmesser (mm) 50 Spezifikation - Einwandiger Tank
- Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823)
- Abschließbare Schutzhaube (81 579)
- Ent- und Belüftungsventil (45 150)
- Tankdeckel mit Dichtung (45 152)
- KIT Gasfeder (45 153)
Besondere Merkmale - Befüllt transportierbar
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Tank ist transparent (Füllstand erkennbar)
- Mit Stapler und Kran befüllt transportierbar
- Kompakte Bauweise (Europalettenmaß)
- Pumpenraum bei geschlossenem Deckel gegen Witterung geschützt
- Hochwertige Ausstattung
- 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel
Weitere Informationen: | | Länge: | 1,200.00 mm | Breite: | 912.00 mm | Höhe: | 800.00 mm |
|
| | |
| | | |
| |