| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-45480 Herst.-Nr.: 45 480 EAN/GTIN: 4250979600466 |
| |
|
| | |
| Technische Daten Inhalt Tank (l) 125 UN-Zulassung UN 31H2/Z/** **/CZ/IMET1526/0/175Kg Werkstoff Behälter LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte) Werkstoff Deckel LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte) Temperaturbereich (°C) -10 / +40 Wandstärke (mm) 7 Farbe Behälter schwarz, RAL 7021 Farbe Deckel rot, RAL 3020 Abmessungen LxBxH (mm) 1000 x 654 x 387 Leergewicht (kg) 23 Spezifikation - Einwandiger Tank
- Befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungslaschen für Schäkel
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige
- Kugelhahn
- Saugschlauch, Saugkorb und Rückschlagventil
- 2"-Füllstutzen mit Tankdeckel
- Abschließbare Haube
- Geeignet für:
- Heizöl und Dieselkraftstoffe
Besondere Merkmale - Mit Gabelstapler unterfahrbar
- Alle Verschraubungen gegen Messing-Gewinde-Inserts
- Gesamteuropäische ADR-Zulassung zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
- UN-Zulassung
Weitere Informationen: | | Länge: | 1,000.00 mm | Breite: | 387.00 mm | Höhe: | 654.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |