| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Protus-kf1250 Herst.-Nr.: kf1250 EAN/GTIN: 4044385014913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kurvenformfix ist das neue Kurvenlineal zum Biegen, Konstruieren und Anpassen von Formverläufen. Im Gegensatz zu dem bereits bekannten elastischen kurvenlinfix, behält das unelastische kurvenformfix die gebogene Form bei. Das ist immer dann wichtig, wenn kein Aufriss 1:1, und keine Konturlinie bekannt ist, an der sich die Kante des kurvenlinfix anlegen, und zugleich festschrauben ließe. In bestimmten Anwendungsfällen muss die Form direkt am örtlichen Objekt angepasst werden und formstabil bleiben, sodass die fertige Kontur in die Fertigungsstätte transportiert werden kann. kurvenformfix zeichnet sich durch den stets gleichmäßigen Kurvenverlauf über die gesamte Lieferlänge hinweg aus. Durch Neuverformen in die entgegen gesetzte Biegerichtung, gleichen sich kleinste Dellen und alte Verläufe komplett wieder aus. Durch ein aufwendiges Herstellungsverfahren verfügt kurvenformfix über ein intelligentes Innenleben. Die Anordnung von zwei gegenüberliegenden und auswechselbaren Einlagen, ermöglicht die permanent formbaren Eigenschaften. Die angepasste Kontur kann sogleich auf eine Platte aufgezeichnet werden, oder durch direktes Anschrauben mit Flachrundschrauben / Panhead, gleich aus ge fräst werden. Gilt es mehrere Formen zu holen, kann später auch mit dem Kurvenlineal "kurvenlinfix" gefräst werden. kurvenformfix eignet sich nicht zum Andrücken an kurvenförmige Flächen. Wenn es so weich wäre, das dies ginge, wäre die Form genau so leicht wieder futsch. Diese soll jedoch über die gesamte Lieferlänge hinweg, bis zum nächsten Biegevorgang, formstabil bleiben. Um der Bau form möglichst nahe zu kommen, ist die gewünschte Form durch mehrfaches Biegen vor dem Objekt anzupassen. Ist bereits eine Konturseite gefräst, gibt es zum Anzeichnen von parallelen Radien und Kurvenlinien das Bogen- und Kurven streichmaß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,250.00 mm | Breite: | 22.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Bullet 1: | flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen | Bullet 2: | formstabil, d.h. Es behält seine Form bei nachdem es gebogen wurde | Bullet 3: | 1250mm Länge | Bullet 4: | 22x22mm Querschnitt | Bullet 5: | Mindestradius Innen 60mm / Außen 80mm | Technische Daten: | <ul> <li>flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen <li>formstabil, d.h. Es behält seine Form bei nachdem es gebogen wurde <li>1250mm Länge <li>22x22mm Querschnitt <li>Mindestradius Innen 60mm / Außen 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Formfix, Protus, flexibel, flexibles, Kurvenlinien, biegbares, Lineal, formstabil, form, rundung, kreis, bogen, welle, Sägen, Fräsen, Ausschneiden, Schneiden, kf1250, 1250x22x22mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |