| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Protus-kf1250Cut Herst.-Nr.: kf1250 EAN/GTIN: 4044385294940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "kurvenformfix" ist das neue Kurvenlineal zum Biegen, Konstruieren und Anpassen von Formverläufen. Im Gegensatz zu dem bereits bekannten elastischen "kurvenlinfix", behält das unelastische "kurvenformfix" die gebogene Form bei. Das ist immer dann wichtig, wenn kein Aufriss 1:1, und keine Konturlinie bekannt ist, an der sich die Kante des "kurvenlinfix" anlegen, und zugleich festschrauben ließe. In bestimmten Anwendungsfällen muss die Form direkt am örtlichen Objekt angepasst werden und formstabil bleiben, sodass die fertige Kontur in die Fertigungsstätte transportiert werden kann. "kurvenformfix" zeichnet sich durch den stets gleichmäßigen Kurvenverlauf über die gesamte Lieferlänge hinweg aus. Durch Neuverformen in die entgegen gesetzte Biegerichtung, gleichen sich kleinste Dellen und alte Verläufe komplett wieder aus. Durch ein aufwendiges Herstellungsverfahren verfügt "kurvenformfix" über ein intelligentes Innenleben. Die Anordnung von zwei gegenüberliegenden und auswechselbaren Einlagen, ermöglicht die permanent formbaren Eigenschaften. Die angepasste Kontur kann sogleich auf eine Platte aufgezeichnet werden, oder durch direktes Anschrauben mit Flachrundschrauben / Panhead, gleich aus ge fräst werden. Gilt es mehrere Formen zu holen, kann später auch mit dem Kurvenlineal "kurvenlinfix" gefräst werden. "kurvenformfix" eignet sich nicht zum Andrücken an kurvenförmige Flächen. Wenn es so weich wäre, das dies ginge, wäre die Form genau so leicht wieder futsch. Diese soll jedoch über die gesamte Lieferlänge hinweg, bis zum nächsten Biegevorgang, formstabil bleiben. Um der Bau form möglichst nahe zu kommen, ist die gewünschte Form durch mehrfaches Biegen vor dem Objekt anzupassen. Ist bereits eine Konturseite gefräst, gibt es zum Anzeichnen von parallelen Radien und Kurvenlinien das Bogen- und Kurven streichmaß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,250.00 mm | Breite: | 22.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Der beste Freund der Oberfräse - das kurvenformfix ist ein formstabiles Kurvenlineal um saubere Fräskanten mit Bündigfräsern zu erzeugen | Robuster, flexibler Spezialkunststoff ohne Weichmacher <li>Ob Halbrund-, Segment- oder Korbbögen sowie Schweifungen aller Art - mit der Frässchablone kurvenformfix gelingt es mühelos | Ideal für Schreiner, Möbelbauer, Trockenbauer & Handwerker <li>Länge 1250 mm | Querschnitt 22 x 22 mm | Mindestradius Innen 60 mm - Außen 80 mm | Bestens geeignet für 16er MDF-Platten | Formstabil - alternativ gibt es das forminstabile Kurvenlinfix <li>Zum Fixieren der Kurvenschablone werden Flachkopfschrauben (Panhead) 4,0 x 30 mm verwendet | Bitte beachten Sie, dass passende Schrauben NICHT im Lieferumfang enthalten sind <li>Made in Germany | Seit 2004 wird das kurvenformfix von PROTUS Tools in Walsrode unter höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt | Werkzeuge von PROTUS stehen für Mechanische Intelligenz! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kurvenschablone, Kurven, Schablone, Kurvenformfix, Formfix, Protus, flexibel, flexibles, Kurvenlinien, biegbares, Lineal, formstabil, form, rundung, kreis, bogen, welle, Sägen, Fräsen, Ausschneiden, Schneiden, kf1250, 1250x22x22mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |