Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protus Kurvenformfix - das formstabile Kurvenlinieal - 1850x29x29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protus Kurvenformfix - das formstabile Kurvenlinieal - 1850x29x29mm
Protus Kurvenformfix - das formstabile Kurvenlinieal - 1850x29x29mm
Protus Kurvenformfix - das formstabile Kurvenlinieal - 1850x29x29mm
Artikel-Nr.:
     6593-Protus-kf1850
Hersteller:
     Protus
Herst.-Nr.:
     kf1850
EAN/GTIN:
     4044385014920
Suchbegriffe:
Kurvenschablone
Kurven
Schablone
Kurvenformfix
"kurvenformfix" ist das neue Kurvenlineal zum Biegen, Konstruieren und Anpassen von Formverläufen. Im Gegensatz zu dem bereits bekannten elastischen "kurvenlinfix", behält das unelastische "kurvenformfix" die gebogene Form bei. Das ist immer dann wichtig, wenn kein Aufriss 1:1, und keine Konturlinie bekannt ist, an der sich die Kante des "kurvenlinfix" anlegen, und zugleich festschrauben ließe. In bestimmten Anwendungsfällen muss die Form direkt am örtlichen Objekt angepasst werden und formstabil bleiben, sodass die fertige Kontur in die Fertigungsstätte transportiert werden kann. "kurvenformfix" zeichnet sich durch den stets gleichmäßigen Kurvenverlauf über die gesamte Lieferlänge hinweg aus. Durch Neuverformen in die entgegen gesetzte Biegerichtung, gleichen sich kleinste Dellen und alte Verläufe komplett wieder aus. Durch ein aufwendiges Herstellungsverfahren verfügt "kurvenformfix" über ein intelligentes Innenleben. Die Anordnung von zwei gegenüberliegenden und auswechselbaren Einlagen, ermöglicht die permanent formbaren Eigenschaften. Die angepasste Kontur kann sogleich auf eine Platte aufgezeichnet werden, oder durch direktes Anschrauben mit Flachrundschrauben / Panhead, gleich aus ge fräst werden. Gilt es mehrere Formen zu holen, kann später auch mit dem Kurvenlineal "kurvenlinfix" gefräst werden. "kurvenformfix" eignet sich nicht zum Andrücken an kurvenförmige Flächen. Wenn es so weich wäre, das dies ginge, wäre die Form genau so leicht wieder futsch. Diese soll jedoch über die gesamte Lieferlänge hinweg, bis zum nächsten Biegevorgang, formstabil bleiben. Um der Bau form möglichst nahe zu kommen, ist die gewünschte Form durch mehrfaches Biegen vor dem Objekt anzupassen. Ist bereits eine Konturseite gefräst, gibt es zum Anzeichnen von parallelen Radien und Kurvenlinien das Bogen- und Kurven streichmaß.
Weitere Informationen:
Länge:
1,850.00 mm
Breite:
29.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Bullet 1:
flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen
Bullet 2:
formstabil, d.h. Es behält seine Form bei nachdem es gebogen wurde
Bullet 3:
1850mm Länge
Bullet 4:
29x29mm Querschnitt
Bullet 5:
Mindestradius Innen 90mm / Außen 120mm
Technische Daten:
<ul><li>flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen<li>formstabil, d.h. Es behält seine Form bei nachdem es gebogen wurde<li>1850mm Länge<li>29x29mm Querschnitt<li>Mindestradius Innen 90mm / Außen 120mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.