| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Protus-kx0600 Herst.-Nr.: kx0600 EAN/GTIN: 4251165501635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurvenlinfix flexibles Kurvenlineal. Der beste Freund eines jeden Handwerkers, mit unserem Kurvenlineal, Kurvenlinfix, wird das Sägen und Fräsen von Bögen und Rundungen erheblich erleichtert. Es ist sehr schwierig und zeitaufwendig einen perfekten Bogen zu fräsen. Mithilfe eines brandneuen Kurvenlineals, dem Kurvenlinfix, können Sie sauber, schnell und äußerst präzise Rundungen, Bögen, Schweifungen und Lichtausschnitte sägen oder fräsen. Dieses einzigartige Kurvenlineal erspart Ihnen eine Menge Zeit und somit auch Geld. Der hochelastische Kunststoff erlaubt Ihnen das Kurvenlinfix schnell in nahezu jede beliebige Form zu biegen. Durch diese Flexibilität ist das Einsatzgebiet somit fast unbegrenzt! Durch handelsübliche Senkkopfschrauben lässt sich das Kurvenlineal schnell fixieren und wieder entfernen. Da der Kunststoff zudem sehr zäh ist, können Sie es ständig wiederverwenden. Das Kurvenlineal kann wie folgt angewendet werden Die Handhabung ist sehr einfach: Zeichnen Sie die gewünschte Form auf das Werkstück. Ein paar Millimeter von dem Strich entfernt sägen Sie beispielsweise mit einer Stichsäge entlang. Nun montieren Sie das Kurvenlinfix an der gewünschten Linie. Dann fräsen Sie die Kontur mit einer Handoberfräse, Unterflurfräse oder Tischfräse am Anlaufring aus. Das Kurvenlinfix dient dabei als Fräsanschlag. Beim Fräsen sind Werkzeuge mit Handvorschub zu verwenden. Mit wenigen Handgriffen ist es wieder demontiert und das Werkstück ist fertig. Kinderleicht, sehr schnell, sicher und sauber bei höchster Präzision. So einfach kann es sein!Wir bieten das Kurvenlineal Kurvenlinfix in verschiedenen Ausführungen an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 250.00 mm | Breite: | 12.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Bullet 1: | flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen | Bullet 2: | forminstabil, d.h. es ist bestrebt in seine Ausgangsform zurückzukehren - die formstabile Variante ist das „kurvenformfix“ | Bullet 3: | 600mm Länge | Bullet 4: | 12x12mm Querschnitt | Bullet 5: | Mindestradius Innen 50mm / Außen 70mm | Technische Daten: | <ul> <li>flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen <li>forminstabil, d.h. es ist bestrebt in seine Ausgangsform zurückzukehren - die formstabile Variante ist das „kurvenformfix“ <li>600mm Länge <li>12x12mm Querschnitt <li>Mindestradius Innen 50mm / Außen 70mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linfix, Protus, flexibel, flexibles, Kurvenlinien, biegbares, Lineal, forminstabil, form, rundung, kreis, bogen, welle, Sägen, Fräsen, Ausschneiden, Schneiden, kx0600, 600x12x12mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |