| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Protus-kx0600Cut Herst.-Nr.: kx0600 EAN/GTIN: 4044385294810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurvenlinfix - flexibles Kurvenlineal. Der beste Freund eines jeden Handwerkers, mit unserem Kurvenlineal, Kurvenlinfix, wird das Sägen und Fräsen von Bögen und Rundungen erheblich erleichtert. Es ist sehr schwierig und zeitaufwendig einen perfekten Bogen zu fräsen. Mithilfe eines brandneuen Kurvenlineals, dem Kurvenlinfix, können Sie sauber, schnell und äußerst präzise Rundungen, Bögen, Schweifungen und Lichtausschnitte sägen oder fräsen. Dieses einzigartige Kurvenlineal erspart Ihnen eine Menge Zeit und somit auch Geld. Der hochelastische Kunststoff erlaubt Ihnen das Kurvenlinfix schnell in nahezu jede beliebige Form zu biegen. Durch diese Flexibilität ist das Einsatzgebiet somit fast unbegrenzt! Durch handelsübliche Senkkopfschrauben lässt sich das Kurvenlineal schnell fixieren und wieder entfernen. Da der Kunststoff zudem sehr zäh ist, können Sie es ständig wiederverwenden. Das Kurvenlineal kann wie folgt angewendet werden Die Handhabung ist sehr einfach: Zeichnen Sie die gewünschte Form auf das Werkstück. Ein paar Millimeter von dem Strich entfernt sägen Sie beispielsweise mit einer Stichsäge entlang. Nun montieren Sie das Kurvenlinfix an der gewünschten Linie. Dann fräsen Sie die Kontur mit einer Handoberfräse, Unterflurfräse oder Tischfräse am Anlaufring aus. Das Kurvenlinfix dient dabei als Fräsanschlag. Beim Fräsen sind Werkzeuge mit Handvorschub zu verwenden. Mit wenigen Handgriffen ist es wieder demontiert und das Werkstück ist fertig. Kinderleicht, sehr schnell, sicher und sauber bei höchster Präzision. So einfach kann es sein!Wir bieten das Kurvenlineal Kurvenlinfix in verschiedenen Ausführungen an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 12.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Der beste Freund der Oberfräse - das kurvenlinfix ist ein flexibles Kurvenlineal um saubere Fräskanten mit Bündigfräsern zu erzeugen | Robuster, flexibler Spezialkunststoff ohne Weichmacher<li>Ob Halbrund-, Segment- oder Korbbögen sowie Schweifungen aller Art - mit der Frässchablone kurvenlinfix gelingt es mühelos | Ideal für Schreiner, Möbelbauer, Trockenbauer & Handwerker<li>Länge 600 mm | Querschnitt 12 x 12 mm | Mindestradius Innen 50 mm - Außen 70 mm | Bestens geeignet für 12er MDF-Platten | Forminstabil - alternativ gibt es das formstabile kurvenformfix<li>Zum Fixieren der Kurvenschablone werden Senkkopfschrauben 3,0 x 20 mm verwendet | Bitte beachten Sie, dass passende Schrauben NICHT im Lieferumfang enthalten sind<li>Made in Germany | Seit 2004 wird das kurvenlinfix von PROTUS Tools in Walsrode unter höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt | Werkzeuge von PROTUS stehen für Mechanische Intelligenz! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kurvenlineal protus, Kurvenschablone, Kurven, Schablone, Kurvenlinfix, Linfix, Protus, flexibel, flexibles, Kurvenlinien, biegbares, Lineal, forminstabil, form, rundung, kreis, bogen, welle, Sägen, Fräsen, Ausschneiden, Schneiden, kx0600, 600x12x12mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |