Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Protus Kurvenlinfix - das flexible Kurvenlinieal - 3600x24x24mm
Artikel-Nr.:
     6593-Protus-kx3600
Hersteller:
     Protus
Herst.-Nr.:
     kx3600
EAN/GTIN:
     4044385014883
Suchbegriffe:
Kurvenschablone
Kurven
Schablone
Kurvenlinfix

Kurvenlinfix  flexibles Kurvenlineal. Der beste Freund eines jeden Handwerkers, mit unserem Kurvenlineal, Kurvenlinfix, wird das Sägen und Fräsen von Bögen und Rundungen erheblich erleichtert.

 Es ist sehr schwierig und zeitaufwendig einen perfekten Bogen zu fräsen. Mithilfe eines brandneuen Kurvenlineals, dem Kurvenlinfix, können Sie sauber, schnell und äußerst präzise Rundungen, Bögen, Schweifungen und Lichtausschnitte sägen oder fräsen.

Dieses einzigartige Kurvenlineal erspart Ihnen eine Menge Zeit und somit auch Geld. Der hochelastische Kunststoff erlaubt Ihnen das Kurvenlinfix schnell in nahezu jede beliebige Form zu biegen. Durch diese Flexibilität ist das Einsatzgebiet somit fast unbegrenzt!

Durch handelsübliche Senkkopfschrauben lässt sich das Kurvenlineal schnell fixieren und wieder entfernen. Da der Kunststoff zudem sehr zäh ist, können Sie es ständig wiederverwenden. Das Kurvenlineal kann wie folgt angewendet werden Die Handhabung ist sehr einfach: Zeichnen Sie die gewünschte Form auf das Werkstück.

Ein paar Millimeter von dem Strich entfernt sägen Sie beispielsweise mit einer Stichsäge entlang. Nun montieren Sie das Kurvenlinfix an der gewünschten Linie. Dann fräsen Sie die Kontur mit einer Handoberfräse, Unterflurfräse oder Tischfräse am Anlaufring aus.

Das Kurvenlinfix dient dabei als Fräsanschlag. Beim Fräsen sind Werkzeuge mit Handvorschub zu verwenden.

Mit wenigen Handgriffen ist es wieder demontiert und das Werkstück ist fertig.

Kinderleicht, sehr schnell, sicher und sauber bei höchster Präzision. So einfach kann es sein!Wir bieten das Kurvenlineal Kurvenlinfix in verschiedenen Ausführungen an.

Weitere Informationen:
Länge:
146.00 mm
Breite:
63.00 mm
Bullet 1:
flexibles Kurvenlineal zum Sägen & Fräsen von Bögen und Rundungen
Bullet 2:
forminstabil, d.h. es ist bestrebt in seine Ausgangsform zurückzukehren - die formstabile Variante ist das „kurvenformfix“
Bullet 3:
3600mm Länge
Bullet 4:
24x24mm Querschnitt
Bullet 5:
Mindestradius Innen 150mm / Außen 200mm
Technische Daten:
<ul> <li>flexibles Kurvenlineal zum Sägen &amp; Fräsen von Bögen und Rundungen <li>forminstabil, d.h. es ist bestrebt in seine Ausgangsform zurückzukehren - die formstabile Variante ist das „kurvenformfix“ <li>3600mm Länge <li>24x24mm Querschnitt <li>Mindestradius Innen 150mm / Außen 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.