Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Alu-Teleskop-Kombilatte 5m, Doppelteilung (E/mm-Teilung), rückseitig lichtes Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Alu-Teleskop-Kombilatte 5m, Doppelteilung (E/mm-Teilung), rückseitig lichtes Innenmaß
rabo Alu-Teleskop-Kombilatte 5m, Doppelteilung (E/mm-Teilung), rückseitig lichtes Innenmaß
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-06805MME
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     06-805MME
EAN/GTIN:
     4032367528336
Suchbegriffe:
Alu
Teleskop
Kombilatte
Nivellierlatte
rabo Alu-Teleskop-Kombilatte 5m, Doppelteilung (E/mm-Teilung), rückseitig lichtes Innenmaß
Weitere Informationen:
Länge:
1,270.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Alu-Teleskopkombilatte 5m
Bullet 2:
Doppelteilung (E/mm-Teilung) rückseitig lichtes Innenmaß
Technische Daten:
<ul><li>Länge 5m<li>Doppelteilung: E/mm-Teilung<li>rückseitig lichtes Innenmaß<li>Garantie 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: E, Teilung, mm, lichtes, Innenmaß, Länge, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.