Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
rabo Höhenanschlag (Paar), C-Schiene, 0-18cm
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-1045VRHCE18P
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1045VRHC-E18-P
EAN/GTIN:
     4032367145441
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene 100mm
profilschiene
variabler Höhenanschlag C-Schiene 0-18cm, 1 Paar, durch Schnellklemmhebel stufenlos verstellbar, ermöglicht die Anpassung an verschiedene Pflasterstärken, Ersatzteil / Zubehör zu Abziehlatte 1045 für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Bullet 1:
Höhenanschlag mit C-Schiene und Schnellklemmhebel
Bullet 2:
Verstellbereich 0-18cm
Bullet 3:
Passend zur verstellbaren Abziehlatte von rabo
Bullet 4:
Paar
Bullet 5:
Profiqualität Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Verstellbereich 0-18cm<li>Höhenanschlag mit C-Schiene und Schnellklemmhebel<li>Ersatzteil / Zubehör für vestellbare Abziehlatte<li>Paar<li>Profiqualität Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Abziehlehre, Lehren, Set, Abziehlatte, Gala, Bau, Abziehschiene, Pflasterlehre, Pflasterhobel, Abziehsystem, Pflaster, Splitt, Sand, Kies, stufenlos, verstellbar, variabel, Höhenanschlag, Made, in, Germany, justierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.