| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-1990M60 Herst.-Nr.: 1990M60 EAN/GTIN: 4032367090611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rabo Magnetwasserwaagen ist spezielle Arten von Wasserwaage, die mit haftstarken Permanentmagneten ausgestattet ist. Diese wird vor allem in Bereichen verwendet, wo das Arbeiten mit Metallstrukturen üblich ist. Die Magnete ermöglichen es der Wasserwaage, sicher an metallischen Oberflächen wie Stahlträgern, Rohren, Metallprofilen oder Eisenbahnschienen zu haften und lässt die Hände frei für andere Aufgaben, während die Ausrichtung überprüft werden kann. Bei Arbeiten in Überkopfpositionen oder an schwer zugänglichen Stellen erleichtert eine Magnetwasserwaage das Messen, da sie von allein haftet und stabil bleibt. Die rabo Magnet-Wasserwaage ist ein vielseitiges Werkzeug, das in zahlreichen Bereichen Anwendung findet. Ob beim Nivellieren von Mauersteinen, der Begradigung von Flächen oder dem Bau von kommt sie häufig zum Einsatz. Ihr Profil muss den hohen Anforderungen verschiedener Arbeitsumgebungen standhalten, sei es im Haus, auf dem Bau oder in der Garage, wo Feuchtigkeit, Staub und grobe Verschmutzungen eine genaue Messung erschweren könnten. Wenn Sie eine Wasserwaage benötigen, die speziell für den Einsatz auf Baustellen, in Garagen oder beim präzisen Aufhängen von Bildern entwickelt wurde, ist die Wahl der richtigen Marke entscheidend. Eine Magnet-Wasserwaage von Rabo Bormann aus dem sächsischen Rabenau bei Dresden bietet Ihnen Qualität und Präzision. Mit einer Länge 60 cm und einem Aluminium-Hohlprofil von 50 x 23 mm ist sie robust und dennoch leichtgewichtig. Die natur eloxierte Oberfläche macht sie widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Mit einem Gewicht von 630g/m ist sie zudem gut zu Handeln. Die Messgenauigkeit von 0,5mm/m gewährleistet exakte Ergebnisse, sowohl in Normallage als auch in Umschlaglage. Die justierbaren, auswechselbaren und auslaufsicheren Libellen, sowohl horizontal als auch vertikal, sind ein weiteres Qualitätsmerkmal. Hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, bieten sie höchste Transparenz, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit. Die Enden der Wasserwaage sind mit stoßmindernden Kunststoffkappen in auffälligem Blau verschlossen, was nicht nur für zusätzlichen Schutz sorgt, sondern auch die Sichtbarkeit erhöht. Diese Wasserwaagen sind Made in Germany, speziell in Sachsen gefertigt, und stehen somit für Qualität und Präzision. Für alle, die präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen, ist eine Wasserwaage von Rabo Bormann die ideale Wahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 620.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 125.00 mm | Bullet 1: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 cm Aluminium-Hohlprofil (50 x 23 mm, 630g/m) mit natureloxierter Oberfläche für langlebige Stabilität und permanent Magneten</span></span></span></span></span></span></p> | Magnetwasserwaage „Profi“ mit extrem stark gesicktem Aluminium-Hohlprofil | Bullet 2: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Präzise Messungen: Mit einer Messgenauigkeit von 0,5mm/m in Normallage und Umschlaglage können Sie sich auf exakte Ergebnisse verlassen</span></span></span></span></span></span></p> | Justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen | Bullet 3: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Auswechselbare und auslaufsichere Libellen: Dank der justierbaren und auswechselbaren Libellen, hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, sind Ihre Messungen zuverlässig und präzise</span></span></span></span></span></span></p> | Enden mit stoßmindernden Kunststoffkappen verschlossen | Bullet 4: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Stoßmindernde Enden: Die blauen Kunststoffkappen an den Enden sorgen nicht nur für einen sicheren Schutz, sondern auch für eine einfache Handhabung</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"> </p> | Messgenauigkeit 0,5mm/m in Normallage | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Deutsche Profiqualität: Hergestellt in Deutschland, Sachsen, können Sie sich auf die erstklassige Verarbeitung und Qualität verlassen</span></span></span></span></span></span></p> | Profi-Qualität Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>60 cm Aluminium-Hohlprofil (50 x 23 mm, 630g/m) mit natureloxierter Oberfläche für langlebige Stabilität und permanent Magneten <li>Präzise Messungen: Mit einer Messgenauigkeit von 0,5mm/m in Normallage und Umschlaglage können Sie sich auf exakte Ergebnisse verlassen <li>Auswechselbare und auslaufsichere Libellen: Dank der justierbaren und auswechselbaren Libellen, hergestellt aus PLEXIGLAS® Formmasse, sind Ihre Messungen zuverlässig und präzise <li>Stoßmindernde Enden: Die blauen Kunststoffkappen an den Enden sorgen nicht nur für einen sicheren Schutz, sondern auch für eine einfache Handhabung <li>Deutsche Profiqualität: Hergestellt in Deutschland, Sachsen, können Sie sich auf die erstklassige Verarbeitung und Qualität verlassen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwage, magnet, wasserwaage, digital, klein, mini, wassserwaage, set, Nivelliergerät, Libelle, Messhilfmittel, Messmittel, Eckwasserwaage, Winkelmesser, pfostenwasserwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |