| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-1990WWA40 Herst.-Nr.: 1990WWA-40 EAN/GTIN: 4032367092097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wasserwaage ist ein Werkzeug, das in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Wasserwaagen werden beispielsweise beim Nivellieren von Mauersteinen, Flächenbegradigungen und Mauern eingesetzt , aber auch im Holzbau . Das Profil einer Wasserwaage muss im Haus , auf dem Bau , in der Garage , den hohen Anforderungen wie Feuchtigkeit, feinem Staub, oder groben Verschmutzungen und Stößen standhalten können, um eine genaue Messung zu ermöglichen Eine Wasserwaage ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Heimwerkerprojekte. Wenn Sie eine Wasserwaage benötigen, die speziell für den Einsatz auf Baustellen, in Garagen oder beim Aufhängen von Bildern entwickelt wurde, sollten Sie eine Wasserwaage von Rabo Bormann aus dem sächsischem Rabenau bei Dresden in Betracht ziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 450.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Bullet 1: | Set bestehend aus Alu-Wasserwaage "Profi" 40cm, Alu-Magnetwasserwaage "Profi-M" 40cm und dem Winkel- und Pfostenadapter | Bullet 2: | Winkel- und Pfostenadapter zum lotrechten Ausrichten von Säulen, Profilen, Pfählen, etc. | Bullet 3: | Passend für alle rabo Wasserwaagen oder Magnetwasserwaagen | Bullet 4: | Aluminium ; mit 4 Klemmschrauben | Bullet 5: | Profiqualität Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Material: Aluminium <li>4 Klemmschrauben <li>inkl: 1 rabo Alu-Wasserwaage "Profi" 40cm <li>inkl: 1 rabo Alu-Magnetwasserwaage "Profi-M" 40cm <li>Profiqualität Made in Germany <li> <p>rabo Winkelwasserwaage/ Pfostenwasserwaage, zum lotrechten Ausrichten von Säulen, Profilen, Pfählen, etc., bestehend aus: <p>Pfostenadapter, rabo-Wasserwaage 1990/40, rabo-Magnetwasserwaage 1990M40. <p>Passend für alle rabo-Wasserwaagen oder Magnetwasserwaagen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |