| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-2030500 Herst.-Nr.: 2030/50 EAN/GTIN: 4032367023503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rabo Präzisionswasserwaage ist speziell für den professionellen Einsatz im Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau konzipiert. Hier sind die Hauptmerkmale dieses Werkzeugs: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 510.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 125.00 mm | Bullet 1: | Präzisionswasserwaagen für den Anlagenbau | Bullet 2: | extrem stabiles Profil 30x20x2mm | Bullet 3: | natur eloxiert, justierbar, stoßfest | Bullet 4: | Messgenauigkeit 0,5mm/m | Bullet 5: | 500mm | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Die Rabo Präzisionswasserwaage mit einer Länge von 500 mm ist ein hochqualitatives Werkzeug für den professionellen Einsatz im Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau. Hier sind die detaillierten Spezifikationen und Merkmale: <li>Länge: 500 mm <li>Libellen: Ausgestattet mit 2 Horizontallibellen, 1 Vertikallibelle und 1 Libelle für 45°-Messungen. Alle Libellen sind justierbar, auswechselbar und auslaufsicher. <li>Material und Bauweise: Hergestellt aus einem extrem stabilen Aluminium-Hohlprofil mit den Abmessungen 30x20x2 mm. Das Profil ist natur eloxiert, was Korrosionsschutz und eine längere Lebensdauer gewährleistet. <li>Stoßfestigkeit: Die Enden der Wasserwaage sind mit stoßmindernden Kunststoffkappen verschlossen, um die Wasserwaage vor Beschädigungen zu schützen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. <li>Messgenauigkeit: Bietet eine hohe Messgenauigkeit von 0,5 mm/m, was eine präzise Ausrichtung ermöglicht. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, Made, in, Germany, Handmade, Shockproof, wasserwage, digitale, digital, klein, mini, wassserwaage, set, Nivelliergerät, Libelle, Messhilfmittel, Messmittel, Magnetwasserwaage, Eckwasserwaage, Winkelmesser, pfostenwasserwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |