| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-21126000 Herst.-Nr.: 21141000 EAN/GTIN: 4032367528503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | rabo Deckenklemmstativ, 1,45-2,9m, stufenlose Einstellung, inkl. Instrumententräger BSS-01 für 1/4" und 5/8" Gewinde, tragfähig bis 45kg, Gewicht 2,7 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,570.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Bullet 1: | Decken-Klemmstativ 0.81-3.20m | Bullet 2: | wird zwischen Fußboden und Decke geklemmt | Bullet 3: | inkl. Geräteadapter mit 5/8" Gewinde | Bullet 4: | stufenlos am Stab verschiebbar, kann in jeder Position fixiert werden | Bullet 5: | speziell für leiche Laser, z.B. Punkt- und Linienlaser | Technische Daten: | <ul><li>Arbeitsbereich 1,45-2,9m<li>1/4" und 5/8" Gewinde<li>tragfähig bis 45kg, Gewicht 2,7kg<li>Garantie 1 Jahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |