Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Kreuzlinienlaser Handempfänger Spectra HR1220, mit Adapter C61
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-HR1220
Hersteller:
     SpectraPrecision
Herst.-Nr.:
     28-HR220
EAN/GTIN:
     4032367528589
Suchbegriffe:
Handlaserempfänger
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserempfänger
Kreuzlinienlaser Empfänger

Der Spectra Precision® HR1220 Laserempfänger erkennt Laserstrahlen, die von Linienlasern erzeugt werden, die über einen Empfänger- oder Pulsmodus verfügen. Der Empfänger erkennt sowohl rote als auch grüne Laserstrahlen. Es ist kompatibel mit den aktuellen Spectra Precision Modellen LT52R, LT52G, LT56 und LT58G. Der Empfänger kann den Arbeitsbereich dieser Kreuzlinien-Laser im Innenbereich erweitern und die Vielseitigkeit erhöhen, indem er den Einsatz im Freien ermöglicht, wenn der Strahl möglicherweise nicht sichtbar ist. Die HR1220 verfügt über eine Klemme zur einfachen Befestigung an Stangen oder Stäben.

Die HR1220 Laser Empfänger-Funktionen umfassen große vordere und hintere LCDs sowie zwei horizontale und vertikale Libellen. Ein lautes akustisches Signal kann auf laut, niedrig oder ausgeschaltet eingestellt werden. Der HR1220 ist wasserdicht und staubdicht nach IP66.-

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>5-Kanal-LCD <li>simultanes LED-Display <li>IP67 wasserdichtes Gehäuse <li>übersteht Sturz aus 1,5m auf Beton <li>Garantie 3 Jahre <li>Empfängt grüne und rote Linienlaser für Vielseitigkeit. <li>Vordere und hintere LCDs bieten eine einfache Sicht von beiden Seiten <li>Beleuchtete LCDs für Messungen bei schlechten Lichtverhältnissen <li>Zwei Genauigkeitsauswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen auf der Baustelle <li>Große Empfangshöhe von 80 mm für schnelle Strahlerkennung <li>Tonlautstärke Hoch, Niedrig oder Aus für verschiedene Baustellenbedingungen oder individuelle Vorlieben <li>Zwei horizontale und vertikale Libellen für genaue horizontale und vertikale Messwerte <li>Arbeiten im Innen- und Außenbereich erhöhen die Vielseitigkeit des Lasers <li>Eingebaute Magnete am oberen Ende des Empfängers zur schnellen Befestigung an Deckengittern oder Metallsäulen <li>Inklusive Klemme zur Befestigung an Stangen und Stäben <li>Vierstufiger Batteriestatus zeigt die verbleibende Lebensdauer der Batterie an, um überraschende Stromprobleme zu vermeiden <li>Automatische Abschaltung bei Nichtbetrieb schont die Akkulaufzeit <li>Markierungskerben auf jeder Seite auf der Ebene für die einfache Übertragung von Markierungen von 1 Meter <li>Rundherum Gummimantel schützt das Gerät <li>3-Jahres-Garantie
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Handempfänger, für, Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.