| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rabo-LL300S47 Herst.-Nr.: 28-LL300S-47 EAN/GTIN: 4032367528343 |
| |
|
| | |
| rabo SpectraPrecision LL300S-47 vollautomatischer Horizontallaser, Höhenalarm, Einachsneigungsmodus, Genauigkeit ±1,5mm/30m, Reichweite D=800m, Betriebszeit 47h, IP66, inkl. Handempfänger HL760 mit mm-Anzeige, Fingerprintfunktion, Funkfernbedienung RC402N, Akku, Ladegerät, Transportkoffer Weitere Informationen: | | Länge: | 510.00 mm | Breite: | 270.00 mm | Höhe: | 420.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Genauigkeit ±1.5mm@30m, Reichweite D=800m <li>sichtbarer Laserstrahl 650nm, Laserklasse 2 <li>Betriebszeit 47h mit Akku, IP66 <li>übersteht Sturz aus 1m auf Beton <li>Garantie 5 Jahre (Laser) |
|
| | |
| | | |
| |