| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rubi-65925 Herst.-Nr.: 65925 EAN/GTIN: 8413797659252 |
| |
|
| | |
| - Sehr harte Papageizange.
- Zum Bearbeiten von Bohrungen an Wandfliesen und Steingut
RUBI Papierschere haben Kanten mit extrem harten Wolframkarbidspitzen und eignen sich aufgrund ihres gebogenen Mundes zum Ausgleichen von Löchern, Ecken und anderen schwierigen Schnitten in Fliesen oder glasiertem Steinzeug.
Die Griffe der RUBI Papierschere zeichnen sich durch eine sehr ergonomische Bi-Material-Beschichtung aus, die für mehr Komfort sorgt und den Arbeitsaufwand beim Druck erhöht.
Bei der Entwicklung aller RUBI-Produkte war das gesamte RUBI RDI-Team aus Ingenieuren und Fachleuten aus aller Welt entscheidend. Die Tatsache, dass wir Informationen aus vielen Teilen der Welt erhalten gibt uns die Möglichkeit, eine globale Sicht auf das Geschäft und die Bedürfnisse der Bauindustrie Profis, um Werkzeuge für jeden Markt angepasst.
Die RUBI Papierscheren sind ein klares Beispiel dafür, da sie speziell so konzipiert sind, dass die Wolframkarbidkanten niemals miteinander in Berührung kommen. Dadurch ist das Leben und die Dauer der Papierschere viel länger. Weitere Informationen: | | Länge: | 135.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 340.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |