| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rubi-88907 Herst.-Nr.: 88907 EAN/GTIN: 8424775205019 |
| |
|
| | |
| Der RUBI-KANGURO "RUBTUB" nördlichen Gummikorb zeichnet sich durch seine quadratische Basis und seinen großen, dicken kreisförmigen Mund aus, um dem ganzen Korb eine erstaunliche strukturelle Festigkeit und Schlagzähigkeit zu verleihen Weitere Informationen: | | Länge: | 450.00 mm | Breite: | 450.00 mm | Höhe: | 220.00 mm | Bullet 1: | Quadratische Grundfläche und kreisförmige Mündung | Bullet 2: | Polyamid mit Nylon-Gewebe verstärkt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen | Bullet 3: | Wand und sehr dick Mund. Erhöhte Beständigkeit. | Technische Daten: | <ul><li>Quadratische Grundfläche und kreisförmige Mündung<li>Polyamid mit Nylon-Gewebe verstärkt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen<li>Wand und sehr dick Mund. Erhöhte Beständigkeit. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: l, Liter, Rubi, breite, Henkel, Haltbarkeit, Höherer, Komfort, Flexibel, Gummiekübel, Gummi, Korb, Träger, tragen, Gefäss, Gefäß, Transportieren, transport, Kanguro, Kautschukkorb, 100%, recycelbar, Widerstnadsfähig, Stapelbar, Platzsparend, 88907 |
| | |
| |