Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Gummiwanne “Gaveta” Nr. 1’5, 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Gummiwanne “Gaveta” Nr. 1’5, 12l
Rubi Gummiwanne “Gaveta” Nr. 1’5, 12l
Artikel-Nr.:
     6593-Rubi-88932
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88932
EAN/GTIN:
     8424775206023
Suchbegriffe:
Gumiwanne
Gaveta
niedrig
bruchfest
Rubi Gummiwanne “Gaveta” Nr. 1’5, 12l
Weitere Informationen:
Länge:
474.00 mm
Breite:
410.00 mm
Höhe:
142.00 mm
Bullet 1:
Besonders breite Henkel für größere Haltbarkeit
Bullet 2:
Abgerundete Henkel für höherer Komfort
Bullet 3:
Hervorragende Stabilität
Bullet 4:
Sehr langlebig
Bullet 5:
Besteht zu 100% aus recycelbaren Materialien
Weitere Suchbegriffe: temperaturbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.