| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SH-4-0103 Herst.-Nr.: 4-0103 EAN/GTIN: 892015000812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Konzeption des Bumerangschabers im Speedheater System ist gezielt auf die Arbeit an filigranen Strukturen wie feine Profile, Schnitzereien, Innenecken und schlecht zugängliche Stellen abgestimmt. Nach Erweichung der aufliegenden Lackschichten können diese durch Anwendung der verschiedenen Klingenradien und -spitzen gezielt abgetragen werden. Der lange und ergonomische Griff mit optimierter Schwerpunktlage erlaubt eine sichere und präzise Werkzeugführung. Leistungsmerkmale: - rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen ; - optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten ; - Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit ; - Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 402.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Bullet 1: | gezielt auf die Arbeit an filigranen Strukturen wie feine Profile, Schnitzereien, Innenecken und schlecht zugängliche Stellen abgestimmt | Bullet 2: | rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen | Bullet 3: | optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 4: | Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit | Bullet 5: | Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar | Technische Daten: | <ul><li>gezielt auf die Arbeit an filigranen Strukturen wie feine Profile, Schnitzereien, Innenecken und schlecht zugängliche Stellen abgestimmt<li>rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen<li>optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten<li>Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit<li>Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holz, Oberflächen, Profile, entlacken, farb, lack, entfernen, schärfen, nachschärfen, schärfbar, nachschärfbar, langlebig, schwedenstahl, schwedischer, stahl, ergonomisch, ermüdungsfrei, radien, radius, spitze, spitzen, geometrisch, profile, profil, form, schnitzen, schnitzerei, innenecken, Bumerang, Bumerangschaber, 4, 0103, 40103 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |