| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-KLEVER-KCJ-XC-30-Y Herst.-Nr.: KCJ-XC-30-Y EAN/GTIN: 681321128682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Klever® Sicherheitsmesser XCHANGE 30 ist die perfekte Lösung für alle, die höchste Sicherheitsstandards benötigen, ohne dabei auf Komfort und Funktionalität zu verzichten. Mit dem ergonomisch geformten Griff, der mit rutschhemmenden Weichgummi-Komponenten ausgestattet ist und vielfältige Auflageflächen für den Daumen bietet, ist dieser Sicherheitscutter darauf ausgelegt, deine Schneideerfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten. Einzigartig am Klever® XCHANGE ist das "Keep the handle, replace the head!"-Konzept (zu deutsch: "Behalte den Griff, ersetze den Kopf!"), welches es ermöglicht, den Griff mehrfach zu verwenden und lediglich die Klingeneinheit auszutauschen. Dadurch sparst du nicht nur Geld, sondern reduzierst auch den Abfall und leistest einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die Klingen des Klever® XCHANGE liegen verdeckt und schützen sowohl den Anwender als auch das zu schneidende Material vor Verletzungen und Beschädigungen. Dank der einfach auswechselbaren Klingenköpfe kann man mühelos zwischen verschiedenen Schneidmaterialien wechseln, ohne Zeit zu verschwenden oder zusätzliches Werkzeug zu benötigen. Mit einem breiteren Klingenzugang von 8 mm ist das Klever® XCHANGE ideal für eine Vielzahl von Schneideanwendungen geeignet, darunter bis zu 2-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien und vieles mehr. Verfügbar in verschiedenen Farbvarianten, einschließlich Gelb, Orange, Rot und Blau, kannst du das Sicherheitsmesser ganz nach deinem persönlichen Stil wählen. Zu den zusätzlichen Features gehören ein integrierter Klebebandritzer für noch mehr Vielseitigkeit sowie eine praktische Öse zum Befestigen an deiner Arbeitskleidung oder Werkzeugtasche. Das Klever® XCHANGE ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet und bietet eine unübertroffene Kombination aus Sicherheit, Komfort und Funktionalität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 176.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 49.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Höchste Sicherheit: Verdeckte Klinge mit 8 mm Klingenzugang schützt Anwender und Material</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Vielseitigkeit: Ideal für verschiedene Schneidmaterialien wie 2-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien und mehr</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Komfortabel: Ergonomisch geformter Griff mit rutschhemmenden Weichgummi-Komponente ermöglichen vielfältige Auflageflächen für den Daumen</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Nachhaltigkeit: Griff mehrfach wiederverwendbar durch "Keep the handle, replace the head!"-Konzept, lassen sich Klingen nachrüsten</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Einfacher Klingenwechsel: Ohne zusätzliches Werkzeug, für müheloses Arbeiten</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Höchste Sicherheit: Verdeckte Klinge mit 8 mm Klingenzugang schützt Anwender und Material <li>Vielseitigkeit: Ideal für verschiedene Schneidmaterialien wie 2-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien und mehr <li>Komfortabel: Ergonomisch geformter Griff mit rutschhemmenden Weichgummi-Komponente ermöglichen vielfältige Auflageflächen für den Daumen <li>Nachhaltigkeit: Griff mehrfach wiederverwendbar durch "Keep the handle, replace the head!"-Konzept, lassen sich Klingen nachrüsten <li>Einfacher Klingenwechsel: Ohne zusätzliches Werkzeug, für müheloses Arbeiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |