Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Klever® Klingenkopf 30 - 1 Stk - verdeckte Ersatzklinge für Sicherheitsmesser für Klever XCHANGE und XCHANGE PLUS
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-KLEVER-KCJ-XH-30
Hersteller:
     KLEVER
Herst.-Nr.:
     KCJ-XH-30
EAN/GTIN:
     0681321128415
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
ersatzklinge für sicherheitscutterm...

Der Klingenkopf 30 (KCJ-XH-30) für das KLEVER XCHANGE Sicherheitsmesser stellt eine unverzichtbare Ergänzung für Ihre Arbeitsausrüstung dar. Speziell konzipiert für den Einsatz in Umgebungen, in denen dickere Materialien geschnitten werden müssen, bietet dieser Klingenkopf einen breiten Zugang (8 mm), der ein müheloses Schneiden ermöglicht. Mit seiner verdeckten Klinge gewährleistet er nicht nur eine effiziente Leistung, sondern auch höchste Sicherheit für den Benutzer und das zu schneidende Material. Die Vielseitigkeit dieses Klingenkopfes erstreckt sich über eine breite Palette von Materialien, darunter Karton in zweilagiger Ausführung, Wellpappe, Folien, Umreifungsbänder, Klebebänder und Sackwaren. Egal, ob Sie in der Logistikbranche oder der Industrie tätig sind, dieser Klingenkopf bewältigt Ihre Schneideanforderungen mit Leichtigkeit. Ein herausragendes Merkmal dieses Produkts ist seine Austauschbarkeit, was eine einfache Wartung und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Der Klingenkopf 30 kann nahtlos in die Modelle KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS (7600-7604) integriert werden, was eine flexible Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen ermöglicht. Die schwarze Farbvariante des Klingenkopfes verleiht ihm ein ansprechendes Aussehen und sorgt dafür, dass er sich nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung einfügt. Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Kunststoff, garantiert dieser Klingenkopf eine robuste Konstruktion, die den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält.

Zusammenfassend bietet der Klingenkopf 30 (KCJ-XH-30) eine zuverlässige Lösung für das Schneiden von dickem Material und ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihr KLEVER XCHANGE - Sicherheitscuttermesser. Mit der breiten Einsatzmöglichkeit, der einfachen Montage und dem Fokus auf Sicherheit und Effizienz ist dieser Klingenkopf die perfekte Wahl für Unternehmen in der Logistik- und Industriebranche.

Weitere Informationen:
Länge:
68.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
49.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Breiter Zugang - 8 mm:</strong> Der Klingenkopf ermöglicht das Schneiden dicker Materialien dank seines breiten Zugangs, was für effiziente Arbeitsabläufe sorgt</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitige Anwendung: </strong>Geeignet für Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband und Sackwaren, deckt er eine breite Palette von Materialien ab</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Sicherheit: </strong>Die verdeckte Klinge schützt den Benutzer und das zu schneidende Material vor Verletzungen oder Beschädigungen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Austauschbarkeit:</strong> Dank seiner Austauschbarkeit ist eine einfache Wartung und längere Lebensdauer gewährleistet</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Kompatibilität:</strong> Montierbar auf den Modellen KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS (7600-7604), passt er sich flexibel Ihren spezifischen Anforderungen an</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Breiter Zugang - 8 mm: Der Klingenkopf ermöglicht das Schneiden dicker Materialien dank seines breiten Zugangs, was für effiziente Arbeitsabläufe sorgt <li>Vielseitige Anwendung: Geeignet für Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband, Klebeband und Sackwaren, deckt er eine breite Palette von Materialien ab <li>Sicherheit: Die verdeckte Klinge schützt den Benutzer und das zu schneidende Material vor Verletzungen oder Beschädigungen <li>Austauschbarkeit: Dank seiner Austauschbarkeit ist eine einfache Wartung und längere Lebensdauer gewährleistet <li>Kompatibilität: Montierbar auf den Modellen KLEVER XCHANGE und KLEVER XCHANGE PLUS (7600-7604), passt er sich flexibel Ihren spezifischen Anforderungen an
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge, Ersatzkopf, Klingenersatz, Cuttermesser, Ersatzmesser, Ersatzteil, Nachrüstbare, Klinge, für, Ersatzcuttermesserklinge, Austauschbarer, Klingenkopf, doppelte, Klever, XCHANGE, Sicherheitsmesser-klinge, Hygieneklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,88*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 1,32*
€ 2,15*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.