| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-DFC364MD-2 Herst.-Nr.: DFC364MD EAN/GTIN: 0073441006535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC-364 MD in Blau ist ein unverzichtbares Werkzeug für Industrie und Handel, das Sicherheit und Funktionalität vereint. Mit seiner verdeckten Klinge und metalldetektierbaren Eigenschaften bietet es die höchste Sicherheitsstufe, die sowohl Menschen als auch Waren schützt. Ideal für den Einsatz in sensiblen Branchen wie Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, wo Metalldetektierbarkeit von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Sicherheitsmesser ist ein echter Folienspezialist mit einer langen Nase, die sich ideal zum Einstechen eignet. Es ist speziell konzipiert zum Schneiden für verschiedene Arten von Folien, Klebebändern und Umreifungsbändern. Der integrierte Klebebandritzer schont die Klinge und sorgt für eine lange Lebensdauer des Messers. Dank seiner Spülmaschinenfestigkeit ist die Reinigung ein einfach. Dieses Sicherheitsmesser bietet für Rechts- oder Linkshänder gleichermaßen höchsten Komfort und Sicherheit. Es verfügt über einen einfachen Klingenzugang und schneidet mühelos Materialien mit einer Dicke von bis zu 4 mm. Darüber hinaus ist es ein Einwegprodukt, das mit einer praktischen Öse zur Befestigung oder zum Aufhängen geliefert wird. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 168.00 mm | Breite: | 63.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Höchste Sicherheitsstufe: </strong>Das DFC-364 MD Sicherheitsmesser bietet die höchste Sicherheit mit seiner verdeckten Klinge und metalldetektierbaren Eigenschaften</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitig einsetzbar: </strong>Speziell entwickelt für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, schneidet es mühelos Folien, Klebebänder und Umreifungsbänder</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Komfortabel und benutzerfreundlich: </strong>Egal, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, dieses Sicherheitsmesser bietet einen einfachen Klingenzugang und höchsten Komfort</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Langlebig und einfach zu reinigen: </strong>Der integrierte Klebebandritzer schont die Klinge, während die Spülmaschinenfestigkeit eine mühelose Reinigung ermöglicht</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Praktisches Design: </strong>Das Einwegprodukt wird mit einer Öse zur Befestigung oder zum Aufhängen geliefert und ist in einem attraktiven Blauton erhältlich</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Höchste Sicherheitsstufe: Das DFC-364 MD Sicherheitsmesser bietet die höchste Sicherheit mit seiner verdeckten Klinge und metalldetektierbaren Eigenschaften <li>Vielseitig einsetzbar: Speziell entwickelt für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, schneidet es mühelos Folien, Klebebänder und Umreifungsbänder <li>Komfortabel und benutzerfreundlich: Egal, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, dieses Sicherheitsmesser bietet einen einfachen Klingenzugang und höchsten Komfort <li>Langlebig und einfach zu reinigen: Der integrierte Klebebandritzer schont die Klinge, während die Spülmaschinenfestigkeit eine mühelose Reinigung ermöglicht <li>Praktisches Design: Das Einwegprodukt wird mit einer Öse zur Befestigung oder zum Aufhängen geliefert und ist in einem attraktiven Blauton erhältlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, kartonmesser linkshänder, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |