Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Pacific Handy Cutter® Rebel auto-retract Sicherheitsmesser mit Zangengriff, blaues Cuttermesser optimal für Handschuhe
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-E12209-4
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     E12209-4
EAN/GTIN:
     0073441009482
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Rebel™ auto-retract Sicherheitsmesser ist ein unverzichtbares Werkzeug für schnelllebige Arbeitsumgebungen. Mit seinem leichten und stillvollen Design ist es speziell darauf ausgelegt, den Anforderungen stressiger Arbeitsabläufe standzuhalten. Der ergonomische Zangengriff und der automatische Klingenrückzug machen es zu einem äußerst benutzerfreundlichen und sicheren Werkzeug, das in anspruchsvollen Situationen eine zuverlässige Leistung bietet. Dieses Sicherheitsmesser wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, die hohe Produktivität und Sicherheit gleichermaßen schätzen. Der ergonomische Zangengriff ist handschuhfreundlich und hilft, Ermüdungserscheinungen der Hand zu verhindern, während der automatische Klingenrückzug das Risiko von Schnittverletzungen minimiert. Dank seines leichten, kompakten und gut sichtbaren Designs ist das Rebel Sicherheitsmesser einfach zu finden, zu handhaben und ermöglicht präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die automatische Klingenrückzugfunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem sie die Klinge automatisch zurückzieht, sobald der Schnitt abgeschlossen ist. Mit einer Schnitttiefe von 0.67″/17mm ist dieses Messer vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Materialanwendungen. Die integrierte Sicherheitssperre verhindert versehentliche Klingenexposition, wenn das Messer nicht in Gebrauch ist, und sorgt so für zusätzlichen Schutz. Das Rebel Sicherheitsmesser zeichnet sich durch hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion aus, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Der stressfreie und werkzeuglose Klingenwechsel ermöglicht eine einfache Wartung und einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus ist das Messer lanyard-bereit und kann bequem von Links- und Rechtshändern verwendet werden. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ergonomischer Zangengriff für komfortable Handhabung:&nbsp;</strong>auch mit Handschuhen&nbsp;bequem bei Langzeitanwendung und minimiert Handermüdung</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Leichtes, kompaktes und gut sichtbares Design</strong> für einfache Bedienung und präzise Schnitte</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Automatischer Klingenrückzug </strong>für zusätzliche Sicherheit und Minimierung von Schnittverletzungen,&nbsp;durch selbstständigen Rückzug der Klinge</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitige Schnitttiefe </strong>von 0.67″/17mm für unterschiedliche Materialanwendungen</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Integrierte Sicherheitssperre </strong>verhindert versehentliche&nbsp;Klingenaktivierung&nbsp;außerhalb des Gebrauchs</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Ergonomischer Zangengriff für komfortable Handhabung:&nbsp;auch mit Handschuhen&nbsp;bequem bei Langzeitanwendung und minimiert Handermüdung <li>Leichtes, kompaktes und gut sichtbares Design für einfache Bedienung und präzise Schnitte <li>Automatischer Klingenrückzug für zusätzliche Sicherheit und Minimierung von Schnittverletzungen,&nbsp;durch selbstständigen Rückzug der Klinge <li>Vielseitige Schnitttiefe von 0.67″/17mm für unterschiedliche Materialanwendungen <li>Integrierte Sicherheitssperre verhindert versehentliche&nbsp;Klingenaktivierung&nbsp;außerhalb des Gebrauchs
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.