Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 12 Stück, Industrie-Cuttermesser in Weiß mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 12 Stück, Industrie-Cuttermesser in Weiß mit Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 12 Stück, Industrie-Cuttermesser in Weiß mit Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 12 Stück, Industrie-Cuttermesser in Weiß mit Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 12 Stück, Industrie-Cuttermesser in Weiß mit Öse
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-PSC2-W-12
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     PSC2-W
EAN/GTIN:
     073441004654
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

In einer Welt, in der Zeit und Sicherheit gleichermaßen kostbar sind, ist das PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife eine unverzichtbare Ergänzung für jede Arbeitsumgebung. Dieses handliche und robuste Sicherheitsmesser vereint erstklassige Funktionalität mit benutzerfreundlichem Design und ist damit die perfekte Lösung für schnelle und sichere Schneidaufgaben. Mit dem automatischen Klingenrückzug bietet das PSC2-100 ein Höchstmaß an Sicherheit. Nach jedem Schnitt zieht sich die Klinge automatisch zurück, sodass das Risiko von Schnittverletzungen minimiert wird. Diese Funktion macht das Messer besonders geeignet für den Einsatz in Umgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat, wie etwa in Lagern, Fabriken oder im Einzelhandel. Dank des kompakten Designs passt das PSC2-100 Industriemesser problemlos in jede Hosentasche oder Werkzeugtasche und ist somit immer griffbereit. Trotz der geringen Größe bietet das Cuttermesser herausragende Schärfe und eignet sich ideal für das Schneiden von Karton, Klebeband, Schrumpffolien und anderen Verpackungsmaterialien. Der integrierte Klebebandritzer aus Metall ermöglicht es Verpackungen mühelos zu öffnen, ohne dabei die Klinge zu beschädigen. Diese zusätzliche Funktion macht das Messer noch vielseitiger und praktischer im täglichen Gebrauch. Das PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife wird in einer Box mit 12 Messern geliefert. Diese praktische Verpackungseinheit sorgt dafür, dass das Messer immer in ausreichender Menge vorhanden ist und sich perfekt für den Einsatz in Teams oder Arbeitsgruppen eignet. Insgesamt ist das PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife die ideale Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit legen. Mit seiner erstklassigen Qualität, seinem praktischen Design und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Arbeitsplatz. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
104.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Automatischer Klingenrückzug gewährleistet maximale Sicherheit bei jedem Schnitt, ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Das kompakte Design des Messers ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung in der Tasche oder Werkzeugtasche, immer griffbereit für einen schnellen Schnitt</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Der integrierte Klebebandritzer aus Metall sorgt für müheloses Öffnen von Verpackungen, ohne die Klinge zu nutzen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Die hochwertige Verarbeitung und erstklassige Qualität des PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife garantiert eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit, selbst bei anspruchsvollen Schnitten</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Die praktische Verpackungseinheit mit 12 Messern bietet eine kostengünstige Option und sichert ausreichende Verfügbarkeit - perfekt für Teams oder Arbeitsgruppen</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Automatischer Klingenrückzug gewährleistet maximale Sicherheit bei jedem Schnitt, ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat <li>Das kompakte Design des Messers ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung in der Tasche oder Werkzeugtasche, immer griffbereit für einen schnellen Schnitt <li>Der integrierte Klebebandritzer aus Metall sorgt für müheloses Öffnen von Verpackungen, ohne die Klinge zu nutzen <li>Die hochwertige Verarbeitung und erstklassige Qualität des PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife garantiert eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit, selbst bei anspruchsvollen Schnitten <li>Die praktische Verpackungseinheit mit 12 Messern bietet eine kostengünstige Option und sichert ausreichende Verfügbarkeit - perfekt für Teams oder Arbeitsgruppen
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.