Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, blaues Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-RSC-432-2
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     RSC-432
EAN/GTIN:
     073441004326
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432 blau ist die perfekte Kombination aus Sicherheit und Funktionalität. Dieses Messer wurde speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt und ist dank seiner NSF-Zertifizierung perfekt für professionelle Umgebungen geeignet. Mit seiner vollautomatischen Schutzkappe, die sich nach jedem Schnitt automatisch schließt, bietet es eine ausgezeichnete Sicherheit für den Benutzer. Der dreiseitige Schieber des RSC-432 macht es besonders flexibel einsetzbar und ermöglicht präzise Schnitte mit einer Tiefe von bis zu 12 mm. Das Messer eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, darunter Karton, Wellpappe, Rollwaren, Gummi, PVC, Filz und Textilien. Dank seiner rostfreien, fest integrierten Klinge entfällt das Risiko von lose werdenden Klingen während des Gebrauchs. Zusätzlich verfügt das RSC-432 über einen integrierten Klebebandritzer, der das Öffnen von Kartons und Verpackungen erleichtert. Die praktische Öse ermöglicht es, das Messer bequem zu befestigen oder aufzuhängen, um es stets griffbereit zu haben. Mit seiner blauen Farbgebung ist das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RSC-432 nicht nur funktional, sondern auch leicht erkennbar. Es ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet und bietet eine ergonomische Handhabung für eine komfortable Nutzung über längere Zeit. Entdecken Sie die Sicherheit und Effizienz des Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmessers RSC-432 und optimieren Sie Ihre Schneidtätigkeiten in der Lebensmittelindustrie und darüber hinaus. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
142.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Selbstaktive Schutzkappe für maximale Sicherheit nach jedem Schnitt, verhindert Verletzungen effektiv</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Vielseitig einsetzbar für verschiedene Materialien wie Karton, Wellpappe, Gummi und mehr, für diverse Anwendungen geeignet</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">NSF-Zertifizierung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, erfüllt höchste Hygienestandards</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ergonomisches Design für bequeme Nutzung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, angenehmes Handling</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Integrierter Klebebandritzer und praktische Öse zur Befestigung oder zum Aufhängen, zusätzliche Funktionalität und einfache Aufbewahrung</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Selbstaktive Schutzkappe für maximale Sicherheit nach jedem Schnitt, verhindert Verletzungen effektiv <li>Vielseitig einsetzbar für verschiedene Materialien wie Karton, Wellpappe, Gummi und mehr, für diverse Anwendungen geeignet <li>NSF-Zertifizierung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, erfüllt höchste Hygienestandards <li>Ergonomisches Design für bequeme Nutzung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, angenehmes Handling <li>Integrierter Klebebandritzer und praktische Öse zur Befestigung oder zum Aufhängen, zusätzliche Funktionalität und einfache Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, kartonmesser linkshänder, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.