| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-S5L Herst.-Nr.: S5L EAN/GTIN: 0073441007266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses rote Industrie-Cuttermesser ist der Renner im Bereich Einzelhandel und Supermärkte und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die genau diesen täglichen Arbeitsablauf erleichtern. Das S5L verfügt über drei einstellbare Schnitttiefen (5, 14, 19 mm), die es ermöglichen, das Messer für verschiedene Anwendungen anzupassen – sei es zum Abdeckeln, für flache Fensterschnitte oder tiefe Schnitte. Die äußerst stabile Klingenabdeckung aus Metall schützt den Anwender und fungiert gleichzeitig als stabile Auflageschiene, insbesondere beim Abdeckeln von Kartons. Ein herausklappbares Zusatzmesser am Griffende, mit verdeckt liegender Klinge, ist ideal für das Schneiden von Folien und Umreifungsband. Zusätzlich ist ein robuster Klebebandritzer integriert, um das Öffnen von Paketen zu erleichtern. Ersatzklingen können bequem im Griff verstaut werden, und der werkzeuglose Klingenwechsel ermöglicht einen schnellen Wechsel, ohne Zeit zu verlieren. Die praktische Öse am Griffende erlaubt es, das Messer zu befestigen oder aufzuhängen, für eine einfache und effiziente Aufbewahrung. Das rote Modell ist speziell für Linkshänder konzipiert und bietet ihnen ein komfortables und ergonomisches Arbeiten. Mit seinem feststehenden Klingendesign, der Schutzkappe, der einstellbaren Schnitttiefe von 5, 14 und 19 mm sowie einem Klingenzugang von 4 mm für den Folienschneider ist das Pacific Handy Cutter® Messer S5L ein unverzichtbares Werkzeug für den täglichen Gebrauch im Einzelhandel und Supermärkten. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 157.00 mm | Breite: | 23.00 mm | Höhe: | 32.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li> <p>S5L Messer mit feststehender Klinge: Ein vielseitiges Werkzeug mit einer festen Klinge und Schutzkappe für Sicherheit und Präzision <li> <p>Optimale Schnitt-Tiefe: professionelle Ergebnisse können mit der variablen Schnitttiefe von 5, 14 und 19 mm erzielt werden <li> <p>Vielseitiger Folienschneider: Der Klingenzugang des Messers ermöglicht das Schneiden von Folien mit einer Dicke von bis zu 4 mm sowie das Abdeckeln von Kartonagen und Umreifungsbändern <li> <p>Ergonomisches Design für Rechts- und Linkshänder: Verfügbar in den Farbvarianten Grün für Rechtshänder und Rot für Linkshänder, um jedem Benutzer eine komfortable Nutzung zu ermöglichen. <li> <p>Praktische Funktionen: Das Messer verfügt über eine zweiseitig verwendbare abgerundete Trapezklinge, Werkzeug-freien Klingenwechsel, verstellbare Klingentiefe, Fingerschutzkappe, Auflagebügel, Klebebandritzer und eine Öse zur Befestigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, kartonmesser linkshänder, foliencutter, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |