| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-SLICE-10532-1 Herst.-Nr.: 10532 EAN/GTIN: 0895142105320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Slice® 10532 Mehrzweckklingen aus Keramik sind symmetrisch geschliffen und zugespitzt, wodurch sie ideal zum Schneiden und Trimmen in engen Ecken geeignet sind. Sie können mit unseren Slice Bastelmesser-Griffen verwendet werden, verfügen über das finger-friendly® Sicherheitsfeature und bleiben bis zu 11,2 Mal länger scharf als vergleichbare Metallklingen. Egal, ob Sie die 10532 Klingen im Labor, in einem Fertigungsbetrieb, für private Handwerks- oder Bastelarbeiten benutzen, Sie werden in jedem Fall die Strapazierfähigkeit unserer modernen Klingen aus Hochleistungskeramik, die etwas dicker als der Standard sind, zu schätzen lernen. Die 10532 Klingen sind funkenfrei, nicht leitend, chemisch inert, öl- und schmiermittelfrei und Sie benötigen für die Entsorgung keine Sicherheitsbox für scharfe Gegenstände, denn an unseren Klingen verletzen Sie sich bei Berührung nicht. Mehrzweckklingen für enge Ecken SLICE® Art.-Nr. 10532 Klingentyp: Schneiden in Ecken Sicherer als herkömmliche Klingen Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature Hält bis zu 11,2x länger als Stahlklingen Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch Chemisch inert, rostet nicht Öl- und schmiermittelfrei Für die Entsorgung wird keine Sicherheitsbox benötigt 100% recycelbar Hitzestabil bis 1600°C Die scharfe Spitze durchdringt das Schneidmaterial mühelos Einfaches Schneiden und Trimmen in Ecken Passende Werkzeuge: 10548, 10589, 10580, 10568 4 Klingen pro Packung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 33.00 mm | Breite: | 1.00 mm | Höhe: | 6.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Die einzigartige Schneide der Schneidklingen kann stumpf erscheinen, aber sie schneidet direkt durch Ihr Material und hält Sie sicher. Die Klingen sind fingerfreundlich und berührungssicher. <li>Andere Klingen sind gefährlich scharf. Schneidklingen beginnen mit einer sicheren und effektiven Schärfe und bleiben 11 mal länger dort. <li>Verschiedene Klingenformen geben Heimwerkern und Künstlern mehr Auswahl. Die schmale, spitze Spitze des 10532 passt in enge Ecken und entlang der Kanten. Verfügt über ein vielseitiges Doppelkanten-Design. <li>Ideal zum Schneiden, Einfassen, Abisolieren von Ecken und Durchstechen von Papier, Karton, Vinyl, Aufklebern, Bastelfilz, Schablonen, Washi-Tape, flexiblen Kunststoffen, Bastelstoff und vielen weiteren Hobby-Materialien. <li>Kompatibel mit diesen Slice Griffen: 10548 Bastelmesser, 10589 Bastelmesser (Sicherheitskappe), 10580 Präzisionsmesser und 10568 auswechselbare Klinge. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastel filz, Sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Kartonmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |