Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Slice Scissors 10545 große Keramikschere, sichere Wahl, abgerundete Spitze, rostet Nicht, BPA-und bleifrei, lebensmittelecht, hält 11 x länger als Stahl, 1 Pack
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10545
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10545
EAN/GTIN:
     4262408161530
Suchbegriffe:
Keramik-Schere
Keramikschere
keramik schere

Die große Keramikschere 10545 von Slice® ist unsere Antwort auf die Frage nach einer größeren Auswahl von Scherenmodellen mit finger-friendly® Klingen. Diese außergewöhnlich komfortable und einfach zu bedienende Schere verfügt über einen leichten Griff und angenehme Griffeinsätze für maximalen Komfort. Die patentierten Sicherheitsklingen von Slice schneiden Materialien effektiv, sind aber bei Berührung viel sicherer als herkömmliche Klingen. Außerdem sind die Klingen nicht leitend, unmagnetisch, funkenfrei, einfach zu reinigen und rosten nicht. Durch das beidhändige Design der 10545 Schere kann sie sowohl von Rechts- als auch Linkshändern verwendet werden und mit ihren handgeschliffenen Sicherheitsklingen hält sie bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Metallscheren.

Weitere Informationen:
Länge:
198.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Technische Daten:
<p>Keramikschere (groß) SLICE® Art.-Nr. 10545 Slice® Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid Robuster, verstärkter Nylon-Griff mit weichen Griffeinsätzen Sicherer als herkömmliche Scheren Klinge mit finger-friendly® Sicherheitsschliff hält 11x länger als Metallklingen Beidhändig nutzbar Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klingen Die chemisch inerten Klingen rosten nicht Benötigt weder Öl, Schmiermittel noch besondere Wartung BPA-, phthalat- und bleifreie Schere Leicht und kompakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 32,20*
€ 43,87*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 43,87*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,80*
€ 45,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.