Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
SLICE® Bastelmesser | zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien | schwarz/orange Kunststoff/Messing SPG
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10548
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10548
EAN/GTIN:
     4262408161592
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser

Das Slice® 10548 Bastelmesser, einem Werkzeug, das sich ideal für präzises Schneiden und Bearbeiten verschiedener Materialien eignet. Mit seiner Sicherheitsklinge aus Keramik bietet es zahlreiche Vorteile, darunter Funkenfreiheit, chemische Inertheit, Hitzebeständigkeit bis zu 1600°C, Rostbeständigkeit und die Notwendigkeit keiner Ölbeschichtung. Der Griff des Messers verfügt über eine strukturierte Oberfläche, die eine hohe Kontrolle ermöglicht und es Ihnen ermöglicht, akkurate Schnitte und auch komplizierte Formen auszuschneiden. Das beidhändige und rutschfeste Design bietet Balance und Stabilität während des Gebrauchs.

Das Modell 10548 wird mit einer 10518 Keramik-Sicherheitsklinge mit gerader Kante und abgerundeter Spitze geliefert. Der patentierte Schliff dieser Klinge trägt dazu bei, Hautverletzungen zu vermeiden. Die Klinge ist auch für verschiedene andere Modelle geeignet, und dank des werkzeuglosen Klingentauschs ist das Wechseln der Klinge einfach und sicher. Dies reduziert nicht nur die Häufigkeit von Klingenwechseln, sondern auch das Verletzungsrisiko.

Zusätzlich zu diesen Merkmalen hat das Bastelmesser folgende technische Eigenschaften:

  • Farbe: Schwarz/Orange
  • Materialzusammensetzung: Griff aus Kunststoff/Messing, Klinge aus Zirkonoxid

    Es ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich besonders für Präzisionsschneidarbeiten eignet und eine sichere und effiziente Arbeitsweise ermöglicht.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
11.00 mm
Technische Daten:
<p>Das Bastelmesser SLICE® mit der Artikelnummer 10548 ist ein hochwertiges Werkzeug mit einer geraden Kante und abgerundeter Spitze. Es verfügt über einen rutschfesten Griff mit strukturierter Oberfläche für eine bessere Kontrolle während des Gebrauchs. Dieses Messer ist kompatibel mit verschiedenen Klingenmodellen, darunter 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536 und 10537. <p>Die Sicherheitsklinge dieses Bastelmessers bleibt bis zu 11-mal länger scharf im Vergleich zu herkömmlichen Klingen, was nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch das Verletzungsrisiko minimiert. Die Klinge ist funkenfrei und nicht leitend, was sie sicherer in der Anwendung macht, besonders in Umgebungen, in denen Funken ein Risiko darstellen könnten. <p>Das Bastelmesser wird mit einer Keramikklinge geliefert, die abgerundet ist, um Hautverletzungen zu vermeiden. Die Möglichkeit, das Messer beidhändig zu verwenden, bietet Flexibilität und Komfort beim Arbeiten. Der werkzeuglose Klingentausch macht das Wechseln der Klinge schnell und einfach, was wiederum die Arbeitszeit verkürzt und das Risiko von Verletzungen verringert. <p>Insgesamt ist das Bastelmesser SLICE® 10548 ein vielseitiges und sicheres Werkzeug für präzise Schneidarbeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,87*
€ 13,69*
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 16,61*
Lager 6593
14
€ 4,50*
ab € 11,19*
€ 16,61*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,29*
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_56568
ab € 39,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.