Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
SLICE® Bastelmesser (mit Schutzkappe)
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10589
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10589
EAN/GTIN:
     4262408162018
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser

Das High-Tech-Keramik-Bastelmesser ist ein revolutionäres Werkzeug für Bastler und Hobbyisten, das durch seine hochmoderne Keramik-Messerklinge herausragende Leistung bietet. Die Klinge ist nahezu so hart wie Diamanten, was bedeutet, dass sie extrem langlebig ist und bis zu 11-mal länger hält als herkömmliche Stahlklingen. Zudem ist sie rostfrei, was ihre Wartung und Pflege erleichtert.

Eine integrierte Sicherheitskappe sorgt dafür, dass die Klinge sicher verstaut ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist, was Unfälle verhindert. Mit einer einfachen Drehung lässt sich die Sicherheitskappe über den Griff schieben, wodurch das Messer sofort einsatzbereit ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Bastelmessers ist sein fingerfreundliches Design. Die Keramikklinge ist sicher zu berühren, während gleichzeitig präzise Schnitte ermöglicht werden, was das Risiko von Verletzungen erheblich reduziert.

Dank seiner Präzisionsklinge eignet sich das Bastelmesser ideal zum Schneiden von komplizierten Formen aus verschiedenen Materialien wie Papier, Filz, Karton, Holzplatten, Karton, Kunst-Seidenpapier und Vinylmatten. Es ist ein vielseitiges Werkzeug, das den Anforderungen verschiedener Bastelprojekte gerecht wird.

Der strukturierte Anti-Rutsch-Griff bietet hervorragende Kontrolle und Stabilität beim Schneiden, während das leichtgewichtige Design für eine ausgewogene Handhabung sorgt. Das Bastelmesser ist auch mit einem Anti-Roll-Design ausgestattet, das sicherstellt, dass es immer griffbereit ist und nicht vom Arbeitsplatz rollt.

Insgesamt ist das High-Tech-Keramik-Bastelmesser eine innovative Lösung für Bastler, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit legen.

Weitere Informationen:
Länge:
164.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Das SLICE® Bastelmesser, mit der Artikelnummer 10589, ist mit einer feststehenden Klinge ausgestattet und bietet eine Schnitttiefe von 15,0 mm. Es wird mit einer 10518 Klinge geliefert, die eine gerade Kante und eine abgerundete Spitze hat. Diese Sicherheitsklinge bleibt bis zu 11-mal länger scharf als herkömmliche Klingen, was weniger häufige Klingenwechsel und somit weniger Verletzungen bedeutet <li>Der Griff des Bastelmessers verfügt über eine texturierte Oberfläche, die für mehr Komfort beim Gebrauch sorgt und eine beidhändige Nutzung ermöglicht. Der Klingentausch kann werkzeuglos durchgeführt werden, was die Handhabung des Messers erleichtert <li>Die Klinge des SLICE® Bastelmessers ist chemisch inert und rostet nicht. Dadurch wird das Verletzungsrisiko weiter minimiert und gleichzeitig die Kosten gesenkt, da weniger Ersatzklingen benötigt werden <li>Das Messer ist kompatibel mit einer Reihe von passenden Klingen, darunter die Artikelnummern 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536 und 10537. Dies bietet dem Benutzer eine Vielzahl von Optionen für unterschiedliche Schneidanwendungen und -materialien
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, bastelmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,09*
1
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 18,84*
Lager 6593
10
1
€ 4,50*
ab € 12,80*
€ 18,86*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 21,96*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.