| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Schwaiger-PET0044 Herst.-Nr.: PET0044 EAN/GTIN: 9120081541122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beste Qualität! Passend zum bewährten Pfohl Leimroller 75mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 67.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>hochwertige Dosierwalze aus Aluminium <li>handliches Leimauftragsgerät <li>äußerst robust <li>schneller und vollkommen gleichmäßiger Leimauftrag <li>geeignet für Leime und Klebstoffe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pfohl, Handleimroller, Gupfo, Hapfo, Dosierwalze, Leimauftrag, Handleimauftrag, Leim, Klebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |