Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stange für Hayauchi 4900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stange für Hayauchi 4900
Stange für Hayauchi 4900
Stange für Hayauchi 4900
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI017840-L4
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI017840-L4
EAN/GTIN:
     4044385413242
Suchbegriffe:
Stange
Hayauchi
pole
only

Stange für Hayauchi 4900

 

für diese Stange 

Silky Profi Teleskopsäge Hayauchi 3-teilig 2370-4900mm

Grundstange

 

Weitere Informationen:
Länge:
1,400.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Stange, einzeln
Bullet 2:
für Hayauchi 4900
Bullet 3:
Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Technische Daten:
<ul> <li>Stange, einzeln <li>für Hayauchi 4900 <li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.