| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI017939N Herst.-Nr.: KSI017939N EAN/GTIN: 4903585179399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit der Silky Profi Teleskopsäge Hayauchi, die perfekte Wahl für anspruchsvolle Garten- und Landschaftspfleger. Diese hochwertige Ast- und Baumsäge kombiniert innovative Technologie und japanisches Handwerk, um präzises und effizientes Schneiden zu gewährleisten. Die Hayauchi ist eine 4-teilige Teleskopsäge, die sich auf eine Länge von 2,37 m bis 6,3 m ausziehen lässt. Diese Flexibilität ermöglicht das Erreichen hoher Äste und Baumkronen ohne den Einsatz einer Leiter, was die Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit erheblich steigert. Ausgestattet mit einem 390 mm langen, gebogenen Sägeblatt, das speziell für grobe Schnitte konzipiert ist, ist die Säge ideal für das schnelle und saubere Schneiden von dicken Ästen. Mit 6,5 Zähnen pro Zoll und der innovativen 4-RETSUME Zahntechnologie garantiert die Hayauchi ein außergewöhnlich glattes und präzises Schnittbild. Die scharfen und langlebigen Zähne sorgen für müheloses Durchtrennen selbst von harten Hölzern. Der Griff der Säge ist ergonomisch gestaltet und bietet auch bei längeren Arbeitseinsätzen hohen Komfort und festen Halt, was die Ermüdung reduziert und die Effizienz und Präzision beim Schneiden erhöht. Die Teleskopstange besteht aus hochwertigem Aluminium, das für seine Leichtigkeit und Robustheit bekannt ist. Die Verbindungen und Verschlüsse sind stabil und zuverlässig, um den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Die Silky Profi Teleskopsäge Hayauchi ist das ideale Werkzeug für professionelle Gärtner, Landschaftspfleger und ambitionierte Hobbygärtner. Mit ihrer beeindruckenden Reichweite, der präzisen Schneidleistung und dem ergonomischen Design ist diese Säge ein unverzichtbares Werkzeug für jede Baumpflege. Für eine höhere Langlebigkeit halten Sie die Japansäge Hayauchi immer sauber und trocken. Die Zähne von allen Silky Sägen bleiben lange scharf, sie können aber bei Notwendigkeit auch mit der Silky Feile nachgeschärft werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2,440.00 mm | Breite: | 235.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:14px;"><strong>Teleskopisch und vielseitig:</strong> Die Hayauchi ist eine 4-teilige Teleskopsäge, die sich auf eine Länge von 2,37 m bis 6,3 m ausziehen lässt. Diese Flexibilität ermöglicht das Erreichen hoher Äste und Baumkronen ohne den Einsatz einer Leiter, was die Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit erheblich steigert</span></p> | professionelle Japan-Teleskopsäge Hayauchi von Silky – bestens geeignet für alle Astungsarbeiten | Bullet 2: | <p><strong>Hochwertiges Sägeblatt:</strong> Ausgestattet mit einem 390 mm langen, gebogenen Sägeblatt, das speziell für grobe Schnitte konzipiert ist. Das Sägeblatt ist ideal für das schnelle und saubere Schneiden von dicken Ästen</p> | vierteilig, 2370-6300mm Gesamtlänge mit Blatt (inklusive) | Bullet 3: | <p><strong>Effiziente Zähne:</strong> Mit 6,5 Zähnen pro Zoll und der innovativen 4-RETSUME Zahntechnologie garantiert die Hayauchi ein außergewöhnlich glattes und präzises Schnittbild. Die scharfen und langlebigen Zähne sorgen für müheloses Durchtrennen selbst von harten Hölzern</p> | hohe Schnittleistung durch 4-Retsume Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen | Bullet 4: | <p><strong>Ergonomisches Design:</strong> Der Griff der Säge ist ergonomisch gestaltet und bietet auch bei längeren Arbeitseinsätzen hohen Komfort und festen Halt. Dies reduziert die Ermüdung und erhöht die Effizienz und Präzision beim Schneiden</p> | sehr stabile Stangensäge aus oval geformtem Aluminium | Bullet 5: | <p><strong>Robust und langlebig:</strong> Die Teleskopstange besteht aus hochwertigem Aluminium, das für seine Leichtigkeit und Robustheit bekannt ist. Die Verbindungen und Verschlüsse sind stabil und zuverlässig, um den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen standzuhalten</p> | Die Nummer 1 auf dem Markt, unübertroffen in Qualität und Ausführung | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Nickelbeschichtung <li> <p>Blattlänge: 390 mm <li> <p>Verzahnung: 6.5 Zähne je 30 mm <li> <p>Dimensionen ausgeschoben: 2440 x 235 x 50 mm <li> <p>Dimensionen eingeschoben: 6300 x 235 x 50 mm <li> <p>Gewicht: 3280 g <li> <p>Kerbe: 2.3 mm <li> <p>Radius: 650 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profi, Teleskopsäge, Hayauchi, 4, teilig, inklusive, Blatt, säge, sägen, astsägen, Stangensäge, stangensägen, Gestänge, Gestängesäge, Astung, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |