Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Silky 3-teilige Teleskopsäge Forester 4500
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI027345
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI027345
EAN/GTIN:
     4903585273455
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge silky
astsäge

Die Forester hat alle Eigenschaften einer professionellen Stangensäge, und ist immer noch leicht und kompakt. Das schlanke Sägeblatt ist gut manövrierfähig, selbst in großen Höhen und in dichtbewachsenen Räumen. Das Sägen geht mühelos, schnell und sicher. Keine Stümperei mehr auf einer Leiter, sondern fest mit beiden Füßen auf dem Boden. Das kräftige Sägeblatt ist mit zwei Bolzen an der Stange befestigt. Das Sägeblatt sitzt fest und wackelt nicht, was Ihnen ein gutes Gefühl beim Sägen gibt und immer zu dem gleichen zuverlässigen Ergebnis führt. Die obere Sichel am Ende des Blattes hilft Ihnen, das Sägeblatt im Sägeschnitt zu halten. Sie können die obere Sichel auch verwenden, um kleine Zweige vom Stamm zu schneiden oder kleine (tote) Zweige vom Baum zu ziehen. Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Mit einer eingeschobenen Stangenlänge von nur 2200 mm können Sie die Säge einfach aufbewahren oder mitnehmen. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen eine sichere und stabile Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangeteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Das rote Design macht die Forester gut sichtbar. Denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand zu fallenden Ästen stehen und Tragen Sie einen Schutzhelm und Augenschutz. Optional erhältlich ist ein HookFox den man unter dem Sägeblatt montieren kann. Mit diesem Haken ziehen Sie leicht abgesägte Äste die in den Baum stecken nach unten. Auch praktisch, um Ihre Kletterseil hoch in den Baum zu bekommen.

Weitere Informationen:
Länge:
2,200.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
55.00 mm
Bullet 1:
3-teilige Teleskopsäge 2200mm bis 4500mm mit 380mm Sägeblatt, grob (7,5Zähne/30mm)
Bullet 2:
spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte
Bullet 3:
vereint die Vorteile der beliebten Silky Stangensägen Hayauchi und Zübat
Bullet 4:
leichter als die Silky Hayauchi bei einem ähnlichen langen und starken Sägeblatt
Bullet 5:
im Vergleich mit der Silky Zübat bietet die Forester eine zusätzliche Verlängung bei gleicher Stabilität und ist eingezogen kompakter
Technische Daten:
<ul> <li>3-teilige Teleskopsäge 2200mm bis 4500mm mit 380mm Sägeblatt, grob (7,5Zähne/30mm) <li>spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte <li>vereint die Vorteile der beliebten Silky Stangensägen Hayauchi und Zübat <li>leichter als die Silky Hayauchi bei einem ähnlichen langen und starken Sägeblatt <li>im Vergleich mit der Silky Zübat bietet die Forester eine zusätzliche Verlängung bei gleicher Stabilität und ist eingezogen kompakter
Weitere Suchbegriffe: Silky, 3, teilige, Teleskopsäge, Forester, 4500, grob, KSI027345, 1, 2, 4, teilig, sehr, leicht, lange, Baumsäge, Baumsägen, Gestängesäge, Gestängesägen, säge, sägen, heavy, duty, hohe, anforderung, stangensäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.