Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Silky Teleskopsäge Forester 380mm 7,5 Zähne/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Silky Teleskopsäge Forester 380mm 7,5 Zähne/30mm
Silky Ersatzblatt für Silky Teleskopsäge Forester 380mm 7,5 Zähne/30mm
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI027438
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI027438
EAN/GTIN:
     4903585274384
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
für
Teleskopsäge
Die Forester hat alle Eigenschaften einer professionellen Stangensäge, und ist immer noch leicht und kompakt. Das schlanke Sägeblatt ist gut manövrierfähig, selbst in großen Höhen und in dichtbewachsenen Räumen. Das Sägen geht mühelos, schnell und sicher. Keine Stümperei mehr auf einer Leiter, sondern fest mit beiden Füßen auf dem Boden. Das kräftige Sägeblatt ist mit zwei Bolzen an der Stange befestigt. Das Sägeblatt sitzt fest und wackelt nicht, was Ihnen ein gutes Gefühl beim Sägen gibt und immer zu dem gleichen zuverlässigen Ergebnis führt. Die obere Sichel am Ende des Blattes hilft Ihnen, das Sägeblatt im Sägeschnitt zu halten. Sie können die obere Sichel auch verwenden, um kleine Zweige vom Stamm zu schneiden oder kleine (tote) Zweige vom Baum zu ziehen. Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Mit einer eingeschobenen Stangenlänge von nur 2200 mm können Sie die Säge einfach aufbewahren oder mitnehmen. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen eine sichere und stabile Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangeteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Das rote Design macht die Forester gut sichtbar. Denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand zu fallenden Ästen stehen und Tragen Sie einen Schutzhelm und Augenschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
505.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Bullet 1:
passend zur Silky Forester Teleskopsäge
Bullet 2:
spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte
Bullet 3:
grobe Verzahnung (7,5Zähne/30mm)
Technische Daten:
<ul><li>passend zur Silky Forester Teleskopsäge<li>spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte<li>grobe Verzahnung (7,5Zähne/30mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.