Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Silky Teleskopsäge Hayate 3800 2-teilig 2,4m bis 3,8m
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI037042
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI037042
EAN/GTIN:
     4903585370420
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge silky
astsäge

Ein echtes Hochleistungswerkzeug speziell für Profis. Die Hayate besteht aus einer schwereren Konstruktion als die Hayauchi, was diese Teleskopstangensäge noch robuster macht. Und ja, deshalb kann die Hayate etwas mehr wiegen, ist aber immer noch sehr einfach zu handhaben. Das Sägeblatt mit Silkys einzigartiger Mirai-Me Verzahnung besteht aus einer speziellen Metalllegierung, die das Sägeblatt langlebig und unglaublich stark macht. Mit der Hayate erreichen Sie Orte, die man kaum mit einer Leiter erreichen kann. Während Sie fest auf dem Boden stehen, schneiden Sie in nur wenigen Zügen durch die dicksten Äste. Die Geschwindigkeit der Hayate kann mit der einer Kettensäge verglichen werden. Das Sägeblatt hat so viel Kraft, dass sich Sägen kaum wie eine körperliche Bewegung anfühlt. Lassen Sie einfach das Gewicht der Säge die Arbeit machen! Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts, was Sie beim Schneiden in großer Höhe benötigen. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Die beiden Sicheln auf dem Sägeblatt kooperieren für ein optimales Beschneidungsergebnis. Die obere Sichel hilft Ihnen, das Sägeblatt im Sägeschnitt zu halten. Sie können die obere Sichel auch verwenden, um kleine Zweige vom Stamm zu schneiden oder kleine (tote) Zweige vom Baum zu ziehen. Mit der unteren Sichel können Sie die Rinde unterschneiden, so dass diese nicht ab den Stamm reißt wenn der Ast fällt. Die untere Sichel ist abnehmbar, so dass Sie stark verzweigte Wälder beschneiden können. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen die sicherste und stabilste Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangenteil ist mit Gummi bedeckt, für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie einen Schutzhelm und Augenschutz, und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand von fallenden Ästen stehen. Der Name Hayate ist ein traditioneller japansicher Name für "harten Wind". Und das ist genau, wie sich diese Säge durch die Bäume bewegt! Optional erhältlich ist ein HookFox den man unter dem Sägeblatt montieren kann. Mit diesem Haken ziehen Sie leicht abgesägte Äste die in den Baum stecken nach unten. Auch praktisch, um Ihre Kletterseil hoch in den Baum zu bekommen.

Weitere Informationen:
Länge:
2,400.00 mm
Breite:
255.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
<p>2-teilige Teleskopsäge 2400mm bis 3800mm mit 420mm Sägeblatt, grob (6,5Zähne/30mm)</p> | 2-teilige Teleskopsäge 2400mm bis 3800mm mit 420mm Sägeblatt, grob (6,5Zähne/30mm)
Bullet 2:
<p>speziell geeignet für professionelle heavy-duty Arbeiten mit hohen Anforderungen</p> | speziell geeignet für professionelle heavy-duty Arbeiten mit hohen Anforderungen
Bullet 3:
<p>saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand, selbst bei dicken Ästen</p> | saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand, selbst bei dicken Ästen
Bullet 4:
<p>Sägeblatt mit hohem Kohlenstoffgehalt, verstärkt mit Molybdeen und elastisch durch Vanadium</p> | Sägeblatt mit hohem Kohlenstoffgehalt, verstärkt mit Molybdeen und elastisch durch Vanadium
Bullet 5:
<p>Mirai-Me-Verzahnung mit nachschärfbaren, induktionsgehärteten Zähnen</p> | Mirai-Me-Verzahnung mit nachschärfbaren, induktionsgehärteten Zähnen
Technische Daten:
<ul> <li>2-teilige Teleskopsäge 2400mm bis 3800mm mit 420mm Sägeblatt, grob (6,5Zähne/30mm) <li>speziell geeignet für professionelle heavy-duty Arbeiten mit hohen Anforderungen <li>saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand, selbst bei dicken Ästen <li>Sägeblatt mit hohem Kohlenstoffgehalt, verstärkt mit Molybdeen und elastisch durch Vanadium <li>Mirai-Me-Verzahnung mit nachschärfbaren, induktionsgehärteten Zähnen
Weitere Suchbegriffe: Silky, Teleskopsäge, Hayate, 3800, 2, teilig, 4, m, bis, 3, 8, KSI037042, 1, sehr, lange, Baumsäge, Baumsägen, Gestängesäge, Gestängesägen, säge, sägen, heavy, duty, hohe, anforderung, stangensäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.