| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI037542-L2 Herst.-Nr.: KSI037542-L2 EAN/GTIN: 4044385412559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sichel für die Teleskopsäge Hayate Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ersatzsichel für Hayate</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Abmessungen: 80 x 75 x 2.6 mm</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Gewicht: 60 g</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzsichel für Hayate <li>Abmessungen: 80 x 75 x 2.6 mm <li>Gewicht: 60 g <li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3800, Säge, Sägen, Teleskopsäge, einzeln, Einzelteil, Zubehör, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile, KSI037542, L2, KSI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |