| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI037542 Herst.-Nr.: KSI037542 EAN/GTIN: 4903585375708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichel passend zum Silky Hayate Sägeblatt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 mm | Breite: | 75.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | <p>Sichel passend zum Silky Hayate Sägeblatt</p> | Bullet 2: | <p>Abmessungen: 80 x 75 x 2.6 mm</p> | Bullet 3: | <p>Gewicht: 60 g</p> | Technische Daten: | <ul> <li>Sichel passend zum Silky Hayate Sägeblatt <li>Abmessungen: 80 x 75 x 2.6 mm <li>Gewicht: 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hayate, KSI037542, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, 1, 2, 3, 4, teilig, sehr, lange, Baumsäge, Baumsägen, Gestängesäge, Gestängesägen, säge, sägen, heavy, duty, hohe, anforderung, stangensäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |